1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Silky(ユーエム工業)園芸刃物お手入れセット
「ヤニクリーン」と「アイアンガード」を組み合わせたセットです。 表面に防錆膜を作り、サビの発生を予防します。 優れた水置換効果により刃が濡れていても、しっかり表面を保護します。また、潤滑剤としても使用できます。 この2つを併用することで、切れ味を維持し、且つ錆びを防ぐので刃物が非常に長持ちします。
用途各種刃物のヤニ除去(ヤニクリーン)、刃物の錆止め・浸透潤滑(アイアンガード) 成分(ヤニクリーン)界面活性剤、アルコール等、(アイアンガード)石油系炭化水素、合成炭化水素等 セット内容ヤニクリーン180mL、アイアンガード180mL 寸法(mm)220×145×45 容量(mL)180 質量(g)460 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

『洗浄剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります