やにとり :「水置換」の検索結果
関連キーワード
「ヤニクリーン」と「アイアンガード」を組み合わせたセットです。
表面に防錆膜を作り、サビの発生を予防します。
優れた水置換効果により刃が濡れていても、しっかり表面を保護します。また、潤滑剤としても使用できます。
この2つを併用することで、切れ味を維持し、且つ錆びを防ぐので刃物が非常に長持ちします。
用途各種刃物のヤニ除去(ヤニクリーン)、刃物の錆止め・浸透潤滑(アイアンガード)
成分(ヤニクリーン)界面活性剤、アルコール等、(アイアンガード)石油系炭化水素、合成炭化水素等
セット内容ヤニクリーン180mL、アイアンガード180mL
寸法(mm)220×145×45
容量(mL)180
質量(g)460
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.18L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『洗浄剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- ブレーキ・パーツクリーナ
- 金型洗浄剤
- 錆び取り剤
- 電子部品洗浄剤
- やにとり
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。