1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファインケミカルジャパンスプレーグリース
エコ商品
耐熱性(200℃)に優れた長期潤滑防錆グリースで、複雑な使用箇所でも素早く浸透し、高温でも垂れ落ちることなく、摺動部や回転部の長期間の潤滑や錆止め効果を発揮します。
用途自動車のドアヒンジ、ハンドル軸、アクセル、クラッチのスピライン・モーターチェーン、ギヤなどの各種回転部や摺動部・建設機械、農業機械、工作機械の各種回転部や摺動部 成分鉱物油、アルミニウム石けん基、n-ぺプタン ちょう度325 滴点(℃)240以上 危険等級 離油度(%)4.2(100℃×24H) 蒸発量(%)0.35以下 (99℃×22H) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります