防錆スプレー :「水溶性潤滑剤」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
NAGR-Wは、液状の水溶性濃縮気化性防錆剤です。
塗布した部分は勿論のこと、塗布されていない部分も気化した蒸気が吸着し、防錆効果を発揮します。
水中でも金属・非鉄金属を防錆出来ます。
ボイラー・熱交換器・タンク・塔・槽・バルブ・水ポンプ・水グリコール使用の油圧装置等、幅広い分野で活躍します。
用途ボイラー・熱交換器・タンク・塔・槽・バルブ・水ポンプ・水グリコール使用の油圧装置等
比重1.059(20℃)
引火点(℃)122
沸点(℃)167
臭気特有
外観淡緑色液体
内容量(kg)4
防錆可能年月完全密閉状態:5年程度/準密閉状態:1年程度/屋内露出状態:半年程度
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.89MB)
MIL規格MIL-P-46002・MIL-I-23310
1缶(4kg)
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 防錆潤滑スプレー
- 潤滑スプレー
- 防錆スプレー
- ゴム・ベルト用スプレー
- 焼付防止剤
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。