2ページ目: 防錆スプレー

109件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸性ガス中和型防錆剤 SLIDE(スライド)酸性ガス中和型防錆剤SLIDE(スライド)
2,998税込3,298
1本(425mL)
当日出荷
成型中に酸性ガスを発生するPVC、ポリアセタール、ABSといった樹脂の金型は防錆油を塗布しても錆びやすい傾向にあります。これはガスを抜いたつもりでも金型の形状で溜まりやすいところには残っており防錆油も酸にやられてしまうからです。当製品は酸性ガスを中和する防錆油なので、これらのガス対策の防錆油として効果を発揮します。
用途酸性ガスを中和。PVC、POM、ABS、難燃樹脂系の金型に最適。仕様塩素系不使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.28LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
高性能防錆防蝕潤滑剤 LPS3 Devcon(デブコン)高性能防錆防蝕潤滑剤 LPS3Devcon(デブコン)
5,798税込6,378
1本(380mL)
当日出荷
水置換性です。 数多くの航空機規格に合格しています。 湿気、砂埃、ちり、汚れと振動に抜群の効果を発揮します。 高性能防錆・防蝕。 繊維、プラスチック、ゴム、ペンキ 等を侵さない ワックス状膜を形成する事により、湿気、空気、アルカリ、酸雰囲気に対する防食効果を発揮する。 優れた焼き付き防止剤 金属に塗布後屋内に置いておいた場合2年以上錆ない。 ※メーカー研究所にて測定。参考値として掲載したもので、保証値ではありません。 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品
用途過酷な環境での防錆防蝕保護に。 航空機の主翼内部や調整面、機体内部に 林業・船舶・採鉱・紡織機・化学工業機器の防蝕に 車両や輸送搬送機の防蝕に その他、部品・装置の長期保管に濁った茶色質量(g)312主成分石油系溶剤使用温度範囲(℃)-40~79トラスコ品番423-9725危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量380mL危険物の性状非水溶性
NX129 ラストガード グリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX129 ラストガード グリーンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2,198税込2,418
1本(480mL)
当日出荷
精製度の高いワックスとニオイの少ない溶剤を使用した無臭タイプの防錆剤。再除去を前提としている箇所に適しています。ワックス状半乾性膜が金属表面を保護し、優れた防錆力を発揮します。
用途金型、機械部品及び機械装置の防錆タイプ金型防錆剤ワックスタイプ使用温度範囲(℃)50以下塩水噴霧96時間以上膜厚(μm)20~50防錆力屋内:1年半以上 準密閉:2~3年危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mL危険物の性状非水溶性
防錆スプレー替ボトル TRUSCO防錆スプレー替ボトルTRUSCO
2,498税込2,748
1本(350mL)
当日出荷
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。使用温度範囲-20~45℃主成分酸化ワックス防錆剤
TFP防錆 詰替え用 TRUSCOTFP防錆 詰替え用TRUSCO
16,980税込18,678
1缶ほか
当日出荷
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。材質/仕上主成分:酸化ワックス防錆剤容量(mL)4000摘要詰替用使用温度範囲-20~45℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
刃物椿油 AZ(エーゼット)刃物椿油AZ(エーゼット)
2,998税込3,298
1個(100mL)
翌々日出荷
用途園芸用や調理用刃物などの刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに成分ヤブツバキ油100%(国産)材質ヤブツバキ油レッド容量(mL)100質量(g)116寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×41×140危険物の類別非危険物
水置換性 <超>長期防錆剤 RP-2000(エアゾール) オーデック水置換性 <超>長期防錆剤 RP-2000(エアゾール)オーデック
1,798税込1,978
1本(420mL×1本)
当日出荷
屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG容量(mL)420mL エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量158mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
屋外用長期防錆剤 エアゾール 旭エンジニアリング屋外用長期防錆剤 エアゾール旭エンジニアリング
2,498税込2,748
1本(330mL)
当日出荷
ワックス結晶を微粒子化する特殊な原料を配合しており、雨ざらしの屋外でも優れた防錆効果が得られます。 塗膜に柔軟性があり、引っ搔きキズ・ピンホールが生じても、残存塗膜や自己修復性により、錆の進行を防止します。 チキソ性を持っており、低粘度でも所定膜厚(50μ以上)を確保することが可能であり、特に薄膜となりやすいエッジ部への所定膜厚確保が可能となります。 塗布後、約2時間で乾燥し、屋外構造物に塗布しても乾燥後は、ごみ・ホコリ・砂などが付着することはありません。
用途輸出機械・部品・屋外建造物(タンク、看板、自動販売機、エアコン室外機など)、自動車床下、自動車閉断面、コンクリート用屋外金属型枠等に性能塩水噴露試験(SST):1000時間発錆無し/湿潤箱試験(HCT):2000時間発錆無し/屋内曝露テスト:5年発錆無し/屋外曝露テスト:1年発錆無し(2回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量330mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.08MB)危険物の性状非水溶性
420ml 防錆スプレー(超速乾性) エスコ420ml 防錆スプレー(超速乾性)エスコ
2,590税込2,849
1個
当日出荷
超速乾、薄膜で長期防錆。 エアゾールタイプで簡単作業。これ1本で完了。 クロム等、重金属類不使用。 上塗塗料の密着剤としても使用できる。 塗布後、長期間放置しても上塗り可能。 特殊変性アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。 溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。 錆を防ぐために使用していた防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。 各種上塗り塗料の密着剤としても使用することができます。 難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆、金型防錆農機具、工作機械・自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え、配電盤・溶接箇所加工物・金属被塗面の防錆、種塗料等の密着力アップ・吸い込み防止、溶接直後の一時防錆エスコ品番EA920AV-11容量(mL)420目的金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
クリューバー さび止めスプレー NOKクリューバークリューバー さび止めスプレーNOKクリューバー
1,698税込1,868
1本(300mL)
当日出荷
農業・園芸用オイルスプレー BOLL農業・園芸用オイルスプレーBOLL
499税込549
1本(420mL)
当日出荷
高度に精製した基油酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤、各種添加物を合理的に配合した高品質オイルです。あらゆる金属作動部の動き、回転をなめらかにして、摩耗を防ぎます。キシミ音をすぐに解消します。塗っておくとさびを防ぐ効果があります。
寸法(mm)H205×W70×D70質量(g)345危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
αボウセイスプレー替ボトル TRUSCOαボウセイスプレー替ボトルTRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に。トラスコ品番220-9063種別替ボトル材質/仕上主成分:鉱物油、防錆添加剤淡褐色容量(mL)350質量(g)330使用温度範囲-20~100℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
気化性防錆剤 ネグロス電工気化性防錆剤ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷
常温で気体となる腐食抑制剤です。気化した成分が大気中の水分に溶解することで、金属表面にできる不均衡電位を抑えて錆の発生を抑制します。 銅、アルミニウム、半田、銀など非鉄金属にも効果があり、各種計器の端子、基板、接点などの酸化による動作不良を防ぎます。 分電盤や制御盤等の内部に貼り付けるだけで、効果を発揮します。 気化した成分に引火性は無く、人体にも無害です。
寸法(mm)25×55×17内容積(L)110材質(表面)無電解ニッケルめっきULL有効期間1年危険物の類別非危険物
速乾・気化防錆剤 旭エンジニアリング速乾・気化防錆剤旭エンジニアリング
2,298税込2,528
1本
9日以内出荷
NAGR-FAST DRYはジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後直ぐ(約10秒)乾燥します。次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。
用途油を嫌う金属部品の防錆 タンク、配管などの内部防錆。射出成型金型の捨て打ちの手間と時間が省けます。容量(mL)330危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量70mL危険物の性状非水溶性
防錆スプレー(超強力)400mL EA920SW-10シリーズ エスコ防錆スプレー(超強力)400mL EA920SW-10シリーズエスコ
38,400税込42,240
1箱(12本)
翌日出荷
顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。強力な腐食防止効果があります。手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー! 屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に適しています。
仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:―50~300℃●色:チャコールグレー●入数:12本●<使用用途> スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分(例/溶接の継ぎ目、鉄束、角部分、ねじ及びナット等)アズワン品番65-9310-51危険物の類別非危険物
屋内用防錆剤 ラストン(エアゾール) オーデック屋内用防錆剤 ラストン(エアゾール)オーデック
1,798税込1,978
1本(420mL×1本)
6日以内出荷
使い易い薄膜タイプ防錆剤です。スプレーしてできる防錆被膜は屋内で1年半以上金属表面をサビから守ります。独特の消臭処理がしてありますので、不快な臭いに悩まされることはありません。防錆被膜の厚さは2~3ミクロンで、浸透性が良くベトつくことはありません。潤滑力があり、シリコンは含んでいませんのでスライド部分の防錆や潤滑の目的にも使えます。水滴がついていてもそのままスプレーしますとその下に防錆被膜をつくり水分を追出します。(水置換性)
用途治工具、測定具、プレス型、ダイス、機械部品、電気機器、空調機器、自動車、農業用機械、建設用機械など様々な機械・部品の防錆及び軽潤滑。容量(mL)420mL エアゾール比重原液:0.80~0.85塗布面積(m2)エアゾール:約8~10/本、液タイプ:約20~40/L外観原液:褐色透明液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
ラストン(エアゾール) オーデックラストン(エアゾール)オーデック
10,980税込12,078
1箱(6本)
7日以内出荷
水置換性・屋内用極薄膜の長期防錆剤です。皮膜は油性ですが、ベトつかず、水置換性と潤滑力があります。機械、治工具の防錆など広くご使用いただけます。
仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-30危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1200mL危険物の性状非水溶性
耐熱防錆スプレー(ダークシルバー) 株式会社野中耐熱防錆スプレー(ダークシルバー)株式会社野中
5,998税込6,598
1本(0.42L)
5日以内出荷
200℃に加熱しても防錆力を発揮する防錆スプレー
用途高温になる箇所(エンジン周辺、マフラー、ブレーキ)の防錆。塩害によるサビ汚れから金属を保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
メカストロングコート 日本メカケミカルメカストロングコート日本メカケミカル
5,598税込6,158
1本(420mL)
3日以内出荷
透明な硬質皮膜で屋外長期保管を可能にしたスプレータイプの防錆剤
用途屋外保管しているプレス金型の防錆成分石油ナフサ、酢酸ブチル、アセトン、防錆剤、アクリル樹脂、LPG容器エアゾール缶引火点(℃)0外観白茶色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL比重(at15℃)0.9(原液)危険物の性状非水溶性
メカRCスプレー 日本メカケミカルメカRCスプレー日本メカケミカル
4,898税込5,388
1本(420mL)
3日以内出荷
ワイヤ放電加工中の錆を抑制。凹凸形状に塗布しやすいスプレータイプ
用途ワイヤカット加工中の鉄系ワーク防錆成分石油系溶剤、植物油、防錆剤、LPG容器エアゾール缶引火点(℃)4外観無色透明または微濁液体危険等級動粘度(mm2/s)0.9(原液/40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL比重(at15℃)0.75(原液)危険物の性状非水溶性
TB2777EC スリーボンドTB2777ECスリーボンド
8,498税込9,348
1缶
当日出荷
トラスコ品番228-7808質量(kg)18.72容量(kg)18危険物の類別非危険物
防錆剤スプレー 友和防錆剤スプレー友和
1,398税込1,538
1本(420mL)
5日以内出荷
溶剤希釈型防錆油で金属面に油性の被膜を作り、錆の発生を防止する効果があり、潤滑性、浸透性にすぐれております。
用途あらゆる金属製品、機械工具類の錆止め、可動部の潤滑等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ガード21 ノックスガード21ノックス
22,980税込25,278
1缶(4kg)ほか
9日以内出荷
特殊変性エポキシ塗料で長期の防錆効果があります。 鉄筋とコンクリートとの付着性を妨げません。 さらっとした速乾性の防錆材でたやすく塗布でき、塗布後の作業も容易です。 護岸工事等の厳しい環境下での防錆に最適です。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼の長期防錆塗布面積(m2)(1kg当たり)約5液色グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ノーラスト SLIDE(スライド)ノーラストSLIDE(スライド)
2,998税込3,298
1本(425mL)
4日以内出荷
金属表面から水分を取り、協力な防錆膜を形成します。打ち抜き金型、ダイカスト金型、ゴム金型、精密部品、工作機械、加工金属、金属材料等あらゆる種類の金属類に効果を発揮します。
用途長期保管の防錆に。海外輸送時の防錆に。通常屋内保険畳間で約5年防御。仕様塩素系不使用、指の酸を中和危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
モールドシールド SLIDE(スライド)モールドシールドSLIDE(スライド)
2,998税込3,298
1本(425mL)
4日以内出荷
SLIDEの防錆油で最もドライなタイプの防錆油です。浸透しないドライミストでエジェクターピンホール、カム、その他パーツ類に最適です。
用途非シリコン、非ワックスタイプ。通常屋内保管条件で約2年防御。仕様塩素系不使用、結露防御、指の酸を中和危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.28LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ダイアナND 菱江化学ダイアナND菱江化学
12,980税込14,278
1缶(1kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
防錆成分を気化して、流通・保管中の製品を錆から守ります。 劇物指定対象外の商品です。
用途様々な鉄鋼製品の流通・保存に、錆による品質クレームの軽減に材質主成分:ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩、有機カルボン酸塩危険物の類別非危険物
スミモールドVP(有色) SUMICO(住鉱潤滑剤)スミモールドVP(有色)SUMICO(住鉱潤滑剤)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
トラスコ品番759-7479容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.086L危険物の性状非水溶性
オイルスプレー エスコオイルスプレーエスコ
930税込1,023
1個
翌々日出荷
水置換性があり、防錆効果に優れています。 浸透力が強く、錆びついたねじをゆるめます。
エスコ品番EA920AK-3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
防錆剤”3-36” スプレータイプ 呉工業(クレ)防錆剤”3-36” スプレータイプ呉工業(クレ)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
金属表面全体にムラなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。強力な浸透力と清浄力で金属表面に付着したサビ・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせ、同時に潤滑効果を与えます。
用途金属部分の防錆・清浄・潤滑。トラスコ品番556-7807材質成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤タイプ容器:ドラム使用温度範囲(℃)-20~70容量(L)200危険物の類別非危険物
花魁 プロテクトコート 花魁JAPAN花魁 プロテクトコート花魁JAPAN
3,398税込3,738
1本(100mL)
翌々日出荷
シリコーンのクリア被膜がマルチな効果を発揮!金属部防錆、磨き後の錆の再発防止、防汚効果、撥水効果が約12ヶ月持続します。抵抗器等の高熱部にも使用可能。
用途防錆コーティング未塗装樹脂パーツの艶出し内容量(mL)100耐熱温度(℃)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量40mL危険物の性状非水溶性
クリンウエルドSE イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンウエルドSEイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
16,980税込18,678
1缶
当日出荷から4日以内出荷
溶接開先防錆剤/シルバータイプそのまま溶接が可能です。高い防錆性の効果があります。
用途開先加工後の防錆材質キシレン、エチルベンゼン、合成樹脂、アルミニウム粉、ミネラルスピリット銀色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
さび止めハンディーオイル 100mL 大澤ワックスさび止めハンディーオイル 100mL大澤ワックス
629税込692
1個
6日以内出荷
家庭器具・農機具・機械工具・大工道具・スポーツ用品・理容器具・事務機・金属器具等の長期防錆油です
仕様●材質:石油系炭化水素(鉱油)90%、潤滑油添加剤10%PE(容器)粘度:ISO32危険等級アズワン品番67-4714-58危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
ラストンⅢ 18L オーデックラストンⅢ 18Lオーデック
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
サラッとしてべとつきの少ない水置換性中期防錆剤です。水置換性に優れ、濡れた状態の部品や湿度の高い環境下での防錆処理に適しています。潤滑力があり、機械、治工具の防錆と潤滑に広くご使用いただけます
仕様●容量:18Lアズワン品番65-8312-34危険物の類別非危険物
アルミコート・スプレー 400mL EA920SW-3シリーズ エスコアルミコート・スプレー 400mL EA920SW-3シリーズエスコ
33,000税込36,300
1箱(12本)
翌日出荷
約99.5%の高純度アルミニウム顔料が含有されており、あらゆる金属の表面に対し高い腐食防止効果を発揮します耐熱温度が最大800℃と非常に高いのが特長です耐候性に優れており、希酸やアルカリ溶液への耐性もあります屋内外で利用できます。吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
仕様●内容量:400mL●可使時間:10分●硬化時間:4~6時間●使用温度範囲:5~35℃●表面仕上がり:ツヤ消し●耐熱温度:―50~800℃●入数:12本アズワン品番65-9310-45危険物の類別非危険物
RP-2000(エアゾール) オーデックRP-2000(エアゾール)オーデック
39,980税込43,978
1箱(24本)
5日以内出荷
屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
仕様●容量:420mLエアゾール缶アズワン品番65-8312-29危険物の類別非危険物
水添加の短期防錆剤 ベントα オーデック水添加の短期防錆剤 ベントαオーデック
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
水に5~15倍(7~20%濃度)希釈するため経済的です。被処理金属表面にべとつきが残らず、水洗で簡単に除去できます。防錆期間は、一般的な室内環境で7~20日間です。添加濃度により防錆期間を調整してください。亜硝酸ナトリウムなどの有害添加物を含まず、人体と環境に安心です。RoHS、SVHC規制に対応しています。
成分特殊アミン系有機化合物(非イオン)容量1ガロンpH11.4(原液)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)5.7 (原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)49(5%溶液)RoHS指令(10物質対応)対応
水置換性防錆剤 ラストンⅢ オーデック水置換性防錆剤 ラストンⅢオーデック
17,980税込19,778
1缶(18L)
3日以内出荷
浸漬用薄膜タイプの防錆油です。黒染め後の濡れたワークの防錆処理に最適です。水置換性優れ、部品表面に付着した水分の下に防錆皮膜を作ります。潤滑力があり、スライド部分の防錆や潤滑目的でもご使用いただけます。シリコーンを含んでおらず、次加工時の除去が楽に行えます。防錆期間は屋内で6ヶ月~1年です。純度の高い炭化水素を使用しているため、臭いが少なく、作業時の不快感を低減しました。
用途治工具、精密測定具、プレス型、機械部品、電気機器、自動車、船舶などのあらゆる金属の中期防錆剤としてご使用ください。各種工具、部品の防錆及び軽潤滑。容量(L)18比重原液:0.80~0.85引火点(℃)40以上塗布面積(m2)約20~40/L外観原液:淡褐色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性
水置換性 <超>長期防錆剤 RP-2000(エアゾール) オーデック水置換性 <超>長期防錆剤 RP-2000(エアゾール)オーデック
9,998税込10,998
1箱(420mL×6本)
6日以内出荷
屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG容量(mL)420mL エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量948mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
屋内用防錆剤 ラストン オーデック屋内用防錆剤 ラストンオーデック
9,498税込10,448
1缶(4L)
7日以内出荷
使い易い薄膜タイプ防錆剤です。スプレーしてできる防錆被膜は屋内で1年半以上金属表面をサビから守ります。独特の消臭処理がしてありますので、不快な臭いに悩まされることはありません。防錆被膜の厚さは2~3ミクロンで、浸透性が良くベトつくことはありません。潤滑力があり、シリコンは含んでいませんのでスライド部分の防錆や潤滑の目的にも使えます。水滴がついていてもそのままスプレーしますとその下に防錆被膜をつくり水分を追出します。(水置換性)
用途治工具,測定具、プレス型、ダイス、機械部品、電機機器、空調機器、自動車、農業用機械、建設用機械など様々な機械・部品の防錆および計潤滑。容量(L)4比重原液:0.80~0.85塗布面積(m2)エアゾール:約8~10、液タイプ:約20~40/L外観原液:褐色透明液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
ラストン(液) オーデックラストン(液)オーデック
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
屋内用極薄膜の長期防錆剤です。皮膜は油性ですが、ベトつかず、水置換性と潤滑力があります。機械、治工具の防錆など広くご使用いただけます。
仕様●容量:4Lアズワン品番65-8312-32危険物の類別非危険物

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

防錆スプレー