61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長期潤滑グリーススプレー AZ(エーゼット)

    長期潤滑グリーススプレー

    AZ(エーゼット)(50件のレビュー)
    459税込505
    1本(180mL)ほか
    当日出荷
    万能タイプ(リチウム石けん基)のグリースをスプレー化しました。 スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。
    用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆成分リチウム・グリース、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-25~120危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • 長期防錆スプレー 呉工業(クレ)

    長期防錆スプレー

    呉工業(クレ)(53件のレビュー)
    849税込934
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
    用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。使用温度範囲(℃)-5~80塗り面積(m2)2.7/1本質量(g)390指触乾燥時間(時間)約1~2乾燥時間(時間)約24主成分防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • クレ2-26 呉工業(クレ)

    クレ2-26

    呉工業(クレ)(25件のレビュー)
    899税込989
    1本(430mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎサビの発生も防止します。 すでに水の吸着している金属にも効果を発揮します。
    用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機、その他あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤膜厚(μm)1.8~1.9表面張力(mN/mlbyn/cml)22危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • シールコート 呉工業(クレ)

    シールコート

    呉工業(クレ)(28件のレビュー)
    799税込879
    1本(316mL)ほか
    当日出荷
    アルミやメッキの輝きを守る、スプレー式アクリル系コート剤。薄い被膜を表面に形成して腐食や酸化を防ぐ、アクリル系の無色透明塗料です。金属面やメッキ部分の光沢を保ちます。屋内外を問わず効果を発揮します。木製品の光沢保護剤としても使用できます。
    用途各種金属類、自動車、自転車、木製品、工具類、メッキ部品の防錆・光沢保護。質量(g)337使用温度範囲(℃)-10~50主成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤耐熱温度(℃)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スミモールドガードスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミモールドガードスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    わずか5μの薄膜で優れた防錆力を発揮するワックス被膜タイプの防錆剤で、耐熱性に優れ-20℃~100℃まで使用可能です。 有色タイプは塗布処理面がわかるように被膜を緑色にしています。防錆剤のエジェクターピンなどのすき間への浸入を抑えた設計のため、防錆剤の除去が容易で、捨て打ち回数を低減することができます。
    用途射出成形機の金型防錆に使用温度範囲(℃)-20~100引火点(℃)-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L密度(g/cm3 at15℃)0.79危険物の性状非水溶性
  • スミコーTFP スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミコーTFP スプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(330mL)
    当日出荷
    浸透性と水置換性を持ち、わずか5ミクロン前後の薄膜で、優れた防錆力を発揮する防錆スプレーです。 金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力を持ち、薄膜を形成します。 特に射出成形機の金型防錆においては、複雑な金型にも均一な被膜をつくり、捨て打ちも少なくてすみます。
    用途機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆 洗浄後の機械部品、装置の防錆使用温度範囲(℃)-20~45引火点(℃)-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.33L密度(g/cm3 at15℃)0.81危険物の性状非水溶性
  • AZ刃物専用錆止油(ノズルタイプ) AZ(エーゼット)

    AZ刃物専用錆止油(ノズルタイプ)

    AZ(エーゼット)(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(220mL)
    当日出荷
    無色、無臭の流動パラフィンを使用していますので調理用刃物にもご使用いただけます。
    用途調理用刃物、園芸用刃物、剪定ばさみなど、刃物の防錆に成分流動パラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量220mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • TFP100スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    TFP100スプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(330mL)
    当日出荷
    スミコーTFPスプレーの耐熱性を高め、臭気を押さえた金型防錆スプレーです。 半乾燥の薄膜防錆剤。わずか5μmの薄膜で優れた防錆力発揮するワックス被膜タイプの防錆剤です。 金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力と水置換性を持っています。 複雑な金型にも均一な被膜をつくります。
    用途射出成形機、圧縮成形機の金型防錆 機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆 洗浄後の機械部品、装置の防錆 湿気、水分の除去使用温度範囲(℃)-20~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.16L危険物の性状非水溶性
  • 刃物お手入れ油 TAKAGI(高儀)

    刃物お手入れ油

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    699税込769
    1本(100mL)
    当日出荷
    用途園芸刃物・カミソリ・バリカンのお手入れに成分流動パラフィン油 精製カメリア油(椿油)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • TFP防錆スプレー TRUSCO

    TFP防錆スプレー

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。
    用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。主成分酸化ワックス防錆剤使用温度範囲(℃)-20~45危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 防錆油 ホーザン

    防錆油

    ホーザン(2件のレビュー)
    529税込582
    1個(30mL)
    当日出荷
    ニッパー、ペンチのメンテンナンスオイルに ニッパーやペンチ用の防錆油です。 工具の摺動部に塗布することで錆を防ぎ、滑らかな動きを維持します。 オイルは無色無臭で、人体に害の少ないものを採用しているため、手工具にも安心して使えます。
    無色透明容量(mL)30引火点(℃)221危険等級アズワン品番64-5106-66危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • AZ刃物専用錆止油(スプレータイプ) AZ(エーゼット)

    AZ刃物専用錆止油(スプレータイプ)

    AZ(エーゼット)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(220mL)
    当日出荷
    無色、無臭の流動パラフィンを使用していますので調理用刃物にもご使用いただけます。
    用途調理用刃物、園芸用刃物、剪定ばさみなど、刃物の防錆に成分流動パラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量220mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • メタルコート ファインケミカルジャパン

    メタルコート

    ファインケミカルジャパン(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(420mL)
    当日出荷
    特に長期防錆に優れており腐蝕、緑青、湿気、水に耐えます。 透明な被膜を形成しますので内部の検査も容易です。 従来のグリース、オイル油紙などの梱包資材と比較して1回のスプレー被膜で充分であり、作業も容易で防錆にも優れています。 強靭で柔軟な被膜を形成しますので必要に応じて容易にはぎとることができます。
    用途各種工具、プラスチック金型の保護及び防錆。 機械器具及び部品の研磨面、メッキ仕上面の保護及び防錆。 各種機械器具部品、工具等の輸送中の保護及び防錆。トラスコ品番398-5105液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 400ml アルミコート・スプレー エスコ

    400ml アルミコート・スプレー

    エスコ(4件のレビュー)
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷
    アルミニウム顔料(銀色)のコーティングスプレーです。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます。 屋内外で利用できます。 高い防錆性能・摩耗防止効果。
    用途冷凍・空調機器の腐食防止に、パイプ・機械の保護にエスコ品番EA920SW-3使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~800可使時間(分)10硬化時間(時間)4~6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
  • α防錆スプレー TRUSCO

    α防錆スプレー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(420mL)
    当日出荷
    油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
    用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に淡褐色使用温度範囲(℃)-20~100主成分鉱物油、防錆添加剤キャップガス抜き穴あり(ALP-ARのみ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 気化性防錆剤 NAGR 旭エンジニアリング

    気化性防錆剤 NAGR

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(330mL)
    翌々日出荷
    NAGRは気化した成分が金属面に吸着して錆の発生を防ぎます。気化した成分は、油では入りきれない小さい孔・細かい隙間にも侵入するので従来困難だった形状が複雑な製品の防錆も可能になりました。
    用途タンク等密閉容器の内部防錆、配管用パイプ、素管の内部防錆、減速機、内燃機関等のギヤーボックス、クランクケース等の輸出及び保管防錆など動粘度 at40℃13~17m/s比重0.585引火点(℃)162臭気特有外観淡褐色澄明液体防錆可能年月完全密閉状態:5年程度、準密閉状態:1年程度、屋内露出状態:半年程度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • サビラーズ エアゾール ノックス

    サビラーズ エアゾール

    ノックス
    14,980税込16,478
    1ケース(480mL×6個)
    当日出荷
    スプレーになったサビラーズを塗布もれ・塗布困難・鉄筋の曲がった個所などに簡単に塗布できます。 鉄筋とコンクリートの付着を妨げません。
    用途鉄筋の防錆剤淡黄色タイプ高分子化合物、有機溶剤引火点(℃)23塗布面積(m2)(1L当たり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1296mL密度(g/cm3 at15℃)0.9危険物の性状非水溶性
  • スミモールドVP SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミモールドVP

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    気化防錆ガスと油膜の効果で優れた防錆作用を発揮する金型防錆剤です。 金型防錆後の脱脂洗浄も必要なく、少ない捨て打ち回数で良品の成形が可能になります。 ワックス、シリコーン成分非含有で、ピン部やスライド部からの油脂のしみ出しもなく、成形品を汚しません。 成形品へのケミカルアタックもありません。
    用途射出成形機の金型防錆トラスコ品番759-7461無色使用温度範囲(℃)室温~130危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.086L危険物の性状非水溶性
  • NIC金型防錆剤スプレー ダイゾーニチモリ

    NIC金型防錆剤スプレー

    ダイゾーニチモリ
    2,098税込2,308
    1本(480mL)
    当日出荷
    ふき取り作業による除去性がよいため、樹脂の無駄をなくし効率の向上が図れます。
    用途金型の防錆。使用温度範囲(℃)-20~50主成分ワックス系防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.192L危険物の性状非水溶性
  • TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ) TRUSCO

    TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。 金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性があります。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。 原液がエアゾールタイプより4.1本分増量でお得です。
    用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、湿気、水分の除去。仕様ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8994透明容量(mL)350質量(g)340タイプノズル付使用温度範囲(℃)-20~45容器350mlノンガススプレーボトル主成分酸化ワックス防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • 刃物お手入油 AZ(エーゼット)

    刃物お手入油

    AZ(エーゼット)(7件のレビュー)
    859税込945
    1本(100mL)
    当日出荷
    園芸用刃物、電気剃刀等を防錆し、切れ味を持続させます。食品添加物規格適合オイルのため、調理用刃物にも使用できます。
    用途園芸用刃物、電気カミソリ、包丁など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • スミコーOMP スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミコーOMP スプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    1,998税込2,198
    1本(330mL)
    当日出荷
    乾燥タイプの防錆剤です。金属面にタフなフィルムを形成しますので、戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気など悪条件下で抜群の防錆力を発揮します。また、ゴミ。ホコリがつかず、手で触っても錆びたり指紋を残さず、水でぬれた面にも使用できます。
    用途加工、貯蔵、搬送中の部品防錆に。完成機械部品の防錆に使用温度範囲(℃)-20~90仕様JIS K2246 NP-1(溶剤希釈型さび止め油1種)相当トラスコ品番123-2533危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
  • αメタルラップスプレー TRUSCO

    αメタルラップスプレー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。
    用途工具や機械部品などの保護と防錆に。機械部品の研磨面やメッキ仕上げ面の保護と防錆。加工中または輸送中の金属面の保護。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分樹脂、溶剤使用温度範囲(℃)50以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • α防錆スプレー TRUSCO

    α防錆スプレー

    TRUSCO
    889税込978
    1本
    当日出荷
    水置換性なので水滴の下にも入り込み、油焼け抑制などにも優れた防錆力を発揮します。油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
    用途金型加工後の防錆。機械部品加工、組み立て待ちの防錆。精密機械部品の防錆。帯鋼の防錆。材質主成分:鉱物油、防錆添加剤淡褐色使用温度範囲(℃)-20~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • αボウセイノンガススプレー ノズル付 TRUSCO

    αボウセイノンガススプレー ノズル付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより3.5本分増量でお得です。 油膜の除去も溶剤やアルカリ清浄により簡単に除去できます。
    用途金型加工後の防錆。 機械部品加工、組み立て待ちの防錆。 精密機械部品の防錆。 帯鋼の防錆。トラスコ品番819-8993淡褐色容量(mL)350質量(g)380タイプノズル付使用温度範囲(℃)-20~100容器ノンガスタイプ主成分鉱物油・防錆添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • 防錆剤Ⅱ 鈴木油脂工業(SYK)

    防錆剤Ⅱ

    鈴木油脂工業(SYK)
    14,980税込16,478
    1個(4kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    鉄鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム及びこれらの合金に有効な非亜硝系の水溶性防錆剤で、アンモニア臭(刺激臭)がありません。 機械、自動車、電機部品の一時防錆に最適です。 従来の油性型防錆剤やワニス型防錆剤、速乾性防錆剤とは異なり、2次加工(塗装)に入る前の防錆剤除去行程が必要なく、防錆処理をしたまま2次加工ができます。 洗浄防錆剤や塗装下地の一時防錆に適しており、水溶性研削剤切削剤にしようすると防錆力強化が図れます。有機インヒビターが主成分なので、低窒素、低COD、低毒性で無機インヒビターは含有していません。
    用途サビ取り剤種類洗浄剤:水系/汚れの種類:その他対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)危険物の類別非危険物希釈率(%)【一時防錆の推奨希釈濃度】軟鉄:最低0.3/鋳鉄:最低2/銅・アルミニウム最低0.5/【3~6ヵ月の防錆の推奨希釈濃度】斬鉄・銅・アルミニウム:最低1/鋳鉄:最低3
  • 酸性ガス中和型防錆剤 SLIDE(スライド)

    酸性ガス中和型防錆剤

    SLIDE(スライド)
    3,798税込4,178
    1本(425mL)
    当日出荷
    成型中に酸性ガスを発生するPVC、ポリアセタール、ABSといった樹脂の金型は防錆油を塗布しても錆びやすい傾向にあります。これはガスを抜いたつもりでも金型の形状で溜まりやすいところには残っており防錆油も酸にやられてしまうからです。当製品は酸性ガスを中和する防錆油なので、これらのガス対策の防錆油として効果を発揮します。
    用途酸性ガスを中和。PVC、POM、ABS、難燃樹脂系の金型に最適。仕様塩素系不使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.28LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 高性能防錆防蝕潤滑剤 LPS3 Devcon(デブコン)

    高性能防錆防蝕潤滑剤 LPS3

    Devcon(デブコン)
    6,998税込7,698
    1本(380mL)
    当日出荷
    水置換性です。 数多くの航空機規格に合格しています。 湿気、砂埃、ちり、汚れと振動に抜群の効果を発揮します。 高性能防錆・防蝕。 繊維、プラスチック、ゴム、ペンキ 等を侵さない ワックス状膜を形成する事により、湿気、空気、アルカリ、酸雰囲気に対する防食効果を発揮する。 優れた焼き付き防止剤 金属に塗布後屋内に置いておいた場合2年以上錆ない。 ※メーカー研究所にて測定。参考値として掲載したもので、保証値ではありません。 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品
    用途過酷な環境での防錆防蝕保護に。 航空機の主翼内部や調整面、機体内部に 林業・船舶・採鉱・紡織機・化学工業機器の防蝕に 車両や輸送搬送機の防蝕に その他、部品・装置の長期保管に濁った茶色質量(g)312主成分石油系溶剤使用温度範囲(℃)-40~79トラスコ品番423-9725危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量380mL危険物の性状非水溶性
  • 金型防錆スプレー TRUSCO

    金型防錆スプレー

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下に入り込み、強い浸透力と水置換性があります。
    用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、水分の除去。材質主成分:酸化ワックス、防錆添加剤容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~45危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.86L危険物の性状非水溶性原液量(mL)86
  • 水置換性防錆剤 ラストンⅢ オーデック

    水置換性防錆剤 ラストンⅢ

    オーデック
    17,980税込19,778
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    浸漬用薄膜タイプの防錆油です。黒染め後の濡れたワークの防錆処理に最適です。水置換性優れ、部品表面に付着した水分の下に防錆皮膜を作ります。潤滑力があり、スライド部分の防錆や潤滑目的でもご使用いただけます。シリコーンを含んでおらず、次加工時の除去が楽に行えます。防錆期間は屋内で6ヶ月~1年です。純度の高い炭化水素を使用しているため、臭いが少なく、作業時の不快感を低減しました。
    用途治工具、精密測定具、プレス型、機械部品、電気機器、自動車、船舶などのあらゆる金属の中期防錆剤としてご使用ください。各種工具、部品の防錆及び軽潤滑。容量(L)18比重原液:0.80~0.85引火点(℃)40以上塗布面積(m2)約20~40/L外観原液:淡褐色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性
  • TFP防錆 詰替え用 TRUSCO

    TFP防錆 詰替え用

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。材質/仕上主成分:酸化ワックス防錆剤容量(mL)4000摘要詰替用使用温度範囲-20~45℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 防錆・表面保護剤 ラスパック<グリーン>(エアゾール) オーデック

    防錆・表面保護剤 ラスパック<グリーン>(エアゾール)

    オーデック
    1,998税込2,198
    1本(420mL×1本)
    当日出荷から6日以内出荷
    エアゾールタイプのストリッパブルペイントで防錆と包装が一度にでき、梱包作業が簡略化されます。耐薬品性と伸縮性がある丈夫な皮膜は、防錆力が強くひび割れを生じません。不要になった皮膜は、端をつまんで引っ張るように剥がすときれいに剥がれます。
    用途各種工具や金型、機械部品の防錆。研磨面、メッキ面、ガラスなどの光沢保持と保護防錆。仕様皮膜厚(1回塗布):0.05~0.08mmグリーン容量(mL)420mL エアゾール耐熱温度(℃)150耐薬品性あり塗布面積(m2)2(1回塗の場合)危険等級耐候性あり危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁性能電気:あり危険物の性状非水溶性
  • 刃物用オイル BOLL

    刃物用オイル

    BOLL
    779税込857
    1箱(100mL)
    当日出荷
    刃物の錆止めと艶出しの為にご使用いただく最高級品の刃物用お手入れ油です。
    対応材質主な用途サビ止め、ツヤ出し危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • KURE 2ー26 呉工業(クレ)

    KURE 2ー26

    呉工業(クレ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(3.8L)ほか
    当日出荷
    優れた浸透力で、微小な穴やすき間にも確実に浸透します。 金属表面に広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎます。 すでに水が吸着している金属にも効果を発揮します。 有機則規制外商品です。
    用途あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。黄褐色使用温度範囲-20~70℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • NX129 ラストガード グリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX129 ラストガード グリーン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,498税込2,748
    1本(480mL)
    当日出荷
    精製度の高いワックスとニオイの少ない溶剤を使用した無臭タイプの防錆剤。再除去を前提としている箇所に適しています。ワックス状半乾性膜が金属表面を保護し、優れた防錆力を発揮します。
    用途金型、機械部品及び機械装置の防錆タイプ金型防錆剤ワックスタイプ使用温度範囲(℃)50以下塩水噴霧96時間以上膜厚(μm)20~50防錆力屋内:1年半以上 準密閉:2~3年危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mL危険物の性状非水溶性
  • αボウセイスプレー替ボトル TRUSCO

    αボウセイスプレー替ボトル

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に。トラスコ品番220-9063種別替ボトル材質/仕上主成分:鉱物油、防錆添加剤淡褐色容量(mL)350質量(g)330使用温度範囲-20~100℃容器350mlノンガススプレーボトル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • 水置換性 <超>長期防錆剤 RP-2000(エアゾール) オーデック

    水置換性 <超>長期防錆剤 RP-2000(エアゾール)

    オーデック
    1,798税込1,978
    1本(420mL×1本)
    当日出荷
    屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
    用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG容量(mL)420mL エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量158mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 屋外用長期防錆剤 エアゾール 旭エンジニアリング

    屋外用長期防錆剤 エアゾール

    旭エンジニアリング
    2,498税込2,748
    1本(330mL)
    当日出荷
    ワックス結晶を微粒子化する特殊な原料を配合しており、雨ざらしの屋外でも優れた防錆効果が得られます。 塗膜に柔軟性があり、引っ搔きキズ・ピンホールが生じても、残存塗膜や自己修復性により、錆の進行を防止します。 チキソ性を持っており、低粘度でも所定膜厚(50μ以上)を確保することが可能であり、特に薄膜となりやすいエッジ部への所定膜厚確保が可能となります。 塗布後、約2時間で乾燥し、屋外構造物に塗布しても乾燥後は、ごみ・ホコリ・砂などが付着することはありません。
    用途輸出機械・部品・屋外建造物(タンク、看板、自動販売機、エアコン室外機など)、自動車床下、自動車閉断面、コンクリート用屋外金属型枠等に性能塩水噴露試験(SST):1000時間発錆無し/湿潤箱試験(HCT):2000時間発錆無し/屋内曝露テスト:5年発錆無し/屋外曝露テスト:1年発錆無し(2回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量330mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 環境配慮型錆び止めスプレー 300mL EA942EEシリーズ エスコ

    環境配慮型錆び止めスプレー 300mL EA942EEシリーズ

    エスコ
    1,230税込1,353
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。(F☆☆☆☆取得)。環境配慮型でありながら、鉛系さび止めJIS K 5625同等の防錆力があります。
    材質容器/スチール フィルム・キャップ・ボタン/プラスチック内容量(mL)300指触乾燥時間(分)夏季約30(20℃)/冬季約60(10℃)表面乾燥時間(min)夏季約45(20℃)/冬季約90(10℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6
  • クリンウエルドSE イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドSE

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    18,980税込20,878
    1缶
    11日以内出荷
    溶接開先防錆剤/シルバータイプ。そのまま溶接が可能です。高い防錆性の効果があります。
    用途開先加工後の防錆材質キシレン、エチルベンゼン、合成樹脂、アルミニウム粉、ミネラルスピリット銀色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

防錆スプレー