絞り込み
ブランド
  • エーゼット
  • モノタロウ(3)
  • 呉工業(クレ)(7)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(7)
  • スリーボンド(6)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
  • ファインケミカルジャパン(2)
  • ダイゾーニチモリ(2)
  • BOLL(2)
  • UNiCON(ユニコン)(2)
  • メテオ(2)
  • アズワン(1)
  • アックスブレーン(1)
  • イルネックス(1)
  • エスコ(1)
  • コスモビューティー(1)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 武蔵ホルト(1)
グリス種類
  • ウレアグリース(1)
  • シリコーングリース(1)
  • モリブデングリース(3)
ちょう度
  • 2号(265~295)(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(1)
イエロー系・ブルー系・ホワイト系
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二硫化モリブデングリーススプレー PRO エーゼット二硫化モリブデングリーススプレー PROエーゼット(14件のレビュー)
899税込989
1本(420mL)
当日出荷
二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付けを防ぎます。機械、部品の寿命を倍増します。 各機械の高荷重極圧時の潤滑。 ネジの潤滑と焼付け防止。
グリス種類モリブデングリース成分二硫化モリブデン、鉱物油、石油系炭化水素使用温度範囲(℃)-25~+120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量273mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZ極圧グリーススプレー エーゼットAZ極圧グリーススプレーエーゼット(6件のレビュー)
609税込670
1本(70mL)ほか
当日出荷
精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。 耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗使用温度範囲(℃)-20~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
スーパーグリーススプレー ウレアPRO エーゼットスーパーグリーススプレー ウレアPROエーゼット(9件のレビュー)
959税込1,055
1本(420mL)
当日出荷
ウレア系増ちょう剤を使用し特に耐熱、耐水性に優れたグリースです。 リチウムグリースと比較すると高温下での潤滑性能がリチウムグリースの5倍、耐水性能は、約2倍以上になります。
用途電動工具、事務機、印刷機、電化製品、換気扇、自動車などのベアリング、ワイヤー、ギヤー部に。グリス種類ウレアグリース成分ウレアグリーストラスコ品番799-4575使用温度範囲(℃)-20~+200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量273mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZハンディグリーススプレー エーゼットAZハンディグリーススプレーエーゼット(5件のレビュー)
739税込813
1本(180mL)ほか
当日出荷
スプレーすると万能タイプのグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガス、溶剤が気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。 高濃度のため、垂直な場所でも流れ落ちにくく、長期潤滑が可能です。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
シリコーングリーススプレー エーゼットシリコーングリーススプレーエーゼット(3件のレビュー)
899税込989
1本(100mL)
当日出荷
耐熱・耐水・防錆にすぐれ、金属・木・プラスチック・ゴム等 あらゆる素材に有効な潤滑油です。
用途滑走・離型・艶出・防錆グリス種類シリコーングリース成分特殊シリコーン、イソヘキサン、噴射剤使用温度範囲(℃)-30~+200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量28mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
グリーススプレー エーゼットグリーススプレーエーゼット
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
用途●シャッター門扉、ドアの蝶番の潤滑・防錆●野外設備●こまめなメンテナンスが難しい箇所●各種産業機械やコンベヤー、工作機械等のギア、チェーン、ワイヤー、ベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗仕様シェル四球試験(融着荷重):4900N以上、塩素フリー材質グリース(増ちょう剤:カルシウムスルフォネートコンプレックス)、石油系溶剤ブルー/ホワイト容量(mL)420質量(g)約406使用温度範囲(℃)マイナス20~200奥行D×幅W×高さH(mm)約75×66×208危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
有機モリブデングリーススプレー エーゼット有機モリブデングリーススプレーエーゼット
1,298税込1,428
1本(300mL)
当日出荷
リチウム石けん基のグリース有機モリブデンを有効配合し、二硫化モリブデンに比較して効力に差がなく黄褐色のため、色が目立たないのが特長です。高荷重、高温箇所の潤滑に。
グリス種類モリブデングリース成分リチウムグリース、有機モリブデン黄色使用温度範囲(℃)-25~+120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZJAN 二硫化モリブデングリースジャバラ (袋無し) エーゼットAZJAN 二硫化モリブデングリースジャバラ (袋無し)エーゼット
23,980税込26,378
1箱(20本)
当日出荷
リチュームグリースの特性に二硫化モリブデンを有効に配合した潤滑剤です。 二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付けを防ぎます。
用途自動車、単車、スクーターのベアリング、ステアリング、ワイヤーの摺動部耕運機、トラクター、動力噴霧機など塗装ラインのコンベヤー成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤使用温度範囲(℃)-25~+120ちょう度JIS2号グリス種類モリブデングリース
グリーススプレー