食品機械用潤滑油 :「とんかつ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モレスコ(MORESCO)スモイル
食品添加物規格に合格、日本薬局方試験及び化粧品原料基準に適合する高い信頼性。 無色透明、無味無臭で無蛍光です。 紫外吸光度が極めて低く、高純度です。 化学的に安定した、不活性、不極性飽和炭化水素です。 皮膚刺激性がほとんど無く、人体にやさしい安全性。 優れた潤滑性、軟化性、可塑性、浸透性、乳化性と、気泡性防止にもはたらくなど、応用しやすい性質です。
用途化粧品原料 クレンジング・ヘアー・ハンド等各種クリーム基材 ヘアートリートメント等ヘアケア製品基材医薬、医療 軟膏、クリーム、パップ剤化学 石油樹脂、各種エラストマー可塑剤製紙 紙容器、食品包装紙、濡れティッシュ等ハウスホールド製品その他 ホットメルト接着剤、コンプレッサーオイル、食品関連各種機械オイル 無色透明 香味なし 引火点(℃)184 密度(g/cm3)0.843 流動点(℃)-12.5 炭素量平均:23 平均分子量323 動粘度測定範囲(mm2/s{cSt})12.56/40℃、(37.78℃/SUS)72.09 反応中性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16.8kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

『食品機械用潤滑剤』には他にこんなカテゴリがあります