1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。 耐荷重、耐摩耗性に優れています。 多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。 NSF H1認定取得。
用途搬送装置のチェーンやギヤ・撹拌機の減速機(ギヤ)、各種装置の油圧作動油、シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受などに 規格NSF H1 淡黄色 使用温度範囲(℃)-30~120 主成分合成炭化水素油 動粘度(mm2/s)150(40℃) 危険物の類別非危険物
1缶(5L)ほか
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『食品機械用潤滑剤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング