食品機械用潤滑油 :「食品用潤滑油」の検索結果
耐水性、耐スチーム性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。
NSF H1登録, NSF 61認証。
用途ビンや缶などの充填機、食品容器などの洗浄機、その他の食品・飲料機械のバルブ、コックの摺動部、シール部。
適合範囲充填機・洗浄機・バルブ
色白色
タイプ水栓・食品機械油
使用温度範囲(℃)-50~150
ちょう度3号
増ちょう剤PTFE
基油シリコーン油
危険物の類別非危険物
耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。
NSF H1登録, NSF 61認証。
用途湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。
適合範囲バルブ
タイプ水栓・食品機械油
使用温度範囲(℃)-40~160
ちょう度1号
増ちょう剤PTFE
基油シリコーン油
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(500g)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。
NSF H1登録, NSF 61認証。
用途サーモバルブ、空圧バルブなどの各種バルブ。
湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。
適合範囲バルブ
タイプ水栓・食品機械油
使用温度範囲(℃)-45~160
ちょう度3号
増ちょう剤PTFE
基油シリコーン油
危険物の類別非危険物
高粘度オイル。NSF H1に登録。
用途食品・飲料の製造ラインで使用される機械のチェーン、ギヤ、摺動部。
適合範囲食品・飲料機械のチェーン、ギヤ、摺動部
タイプ食品機械用
使用温度範囲(℃)-25~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(400mL×12缶)
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-25~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)460(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-35~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)150(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-35~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)100(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-35~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)32(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
耐熱性に優れ、高温でのオイルの蒸発やスラッジの生成が少ない。
耐摩耗性に優れている。
用途オーブン、焼成機、乾燥機などの高温で使用される食品・飲料機械のチェーン、摺動部。
規格NSF H1
タイプ高温チェーン用
使用温度範囲(℃)0~250
基油エステル油
動粘度(mm2/s)220(40℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。
耐荷重、耐摩耗性に優れています。
多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。
NSF H1認定取得。
用途搬送装置のチェーンやギヤ・撹拌機の減速機(ギヤ)、各種装置の油圧作動油、シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受などに
規格NSF H1
色淡黄色
使用温度範囲(℃)-30~120
主成分合成炭化水素油
動粘度(mm2/s)150(40℃)
危険物の類別非危険物
使用温度範囲が広い。
耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
温度によるオイルの粘度変化が少ない。
特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
規格NSF H1
タイプ高荷重用
使用温度範囲(℃)-30~160
基油グリコール油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)320(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥139,800
税込¥153,780
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。
耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
温度によるオイルの粘度変化が少ない。
特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
規格NSF H1
タイプ高荷重用
使用温度範囲(℃)-35~160
基油グリコール油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)150(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥139,800
税込¥153,780
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。
耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
温度によるオイルの粘度変化が少ない。
特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
規格NSF H1
タイプ高荷重用
使用温度範囲(℃)-35~160
基油グリコール油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)100(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥139,800
税込¥153,780
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-25~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)680(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥109,800
税込¥120,780
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-30~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)320(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-35~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)68(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥109,800
税込¥120,780
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。
耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
温度によるオイルの粘度変化が少ない。
特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
規格NSF H1
タイプ高荷重用
使用温度範囲(℃)-30~160
基油グリコール油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)460(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥139,800
税込¥153,780
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。
耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
温度によるオイルの粘度変化が少ない。
特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
規格NSF H1
タイプ高荷重用
使用温度範囲(℃)-30~160
基油グリコール油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)220(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥139,800
税込¥153,780
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-25~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1500(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥99,980
税込¥109,978
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-35~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)46(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥99,980
税込¥109,978
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-45~110
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)15(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥109,800
税込¥120,780
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。
耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
温度によるオイルの粘度変化が少ない。
特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
規格NSF H1
タイプ高荷重用
使用温度範囲(℃)-25~160
基油グリコール油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)680(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥139,800
税込¥153,780
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-30~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)220(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。