68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。 淡黄色 容量(L)1 質量(kg)1.1 仕様NSF H1 認定取得 成分ポリαオレフィン(PAO) 使用温度範囲(℃)-10~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(1L)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無色、無味、無臭、無蛍光。純度が高く紫外吸光度が低い。安定性、耐光性が高い。安全性が高い。潤滑性が優れている。
用途クレンジングクリームなどの基油。各種食品機械の潤滑剤。エアフィルタ用オイルなど 流動点(℃)-10以下 危険等級 危険物の類別第四類 銅板腐食(100℃×3H)1以下 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)ほか
18,980 税込20,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内容量(mL)480 危険物の類別非危険物
1本(480mL)
1,498 税込1,618
当日出荷

FDAが承認している原材料のみで製造された多目的潤滑油で、米国NSF H1登録品です。したがってフードマシン マルチは食品製造・加工業者にとって、公衆衛生上のリスクを低減させる潤滑油になります。 食品業界における原材料から加工・包装・出荷に至るすべての段階で発生する可能性のある食品衛生上の問題点に際し、フードマシン マルチは、その発生を防止または減少させる管理方式に適合します。 食品機械の油圧装置、真空ポンプおよび軸受等幅広い用途に使用できます。フードマシン マルチを用いることで、 油種統合が図られ潤滑管理が容易になります。 化学合成油と最適な添加剤の組み合わせにより、優れた酸化安定性、熱安定性を発揮します。 低温流動性に優れるため、低温時における設備装置の始動がスムーズです。また、寒冷地域の食品工場、あるいは、頻繁に運転・停止を繰返す装置を使用する際、暖気運転が短時間となるため、効率的であるとともに省電力効果が期待できます。
用途食品関連の製造装置、加工装置、充填装置、包装装置など、油圧装置、真空ポンプおよび軸受等多目的の用途に使用できます。 (ASTM)L0.5 規格H1 防錆力さびなし(蒸留し・60℃・24h) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。 市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。 無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。 無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に タイプ原液 使用温度範囲(℃)-10~100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量500g
1本(500mL)ほか
3,398 税込3,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ベースオイルにSyncolon(PTFE)を配合した高性能オイルで、粘度はやや固めですが、サラサラ感があります。H1グレードを取得しているので通常の産業機械は勿論、食品機械にも使用できます。また、金属をはじめゴム、プラスチック、木、皮、繊維、塗装面を基本的に犯さないので幅広くご使用頂けます。また、生分解性もあり、環境にも優しい商品です。
用途各種ベアリング。バイク、自転車、カート等。レシプロ型コンプレッサーの潤滑油添加剤として。機械工具。精密機械。医薬品機器 仕様高粘度仕様 半透明白色 使用温度範囲(℃)-40~232 主成分合成油・Syncolon(超微粒子PTFE) 引火点(℃)220 密度(g/cm3)0.87±0.02 粘度(cSt)118~122(40℃)、14~17(100℃) 危険等級 アズワン品番1-5585-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.115L 粘度指数145 危険物の性状非水溶性
1個(118mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

SUPER LUBE (スーパールーベ)低粘度オイル ISO #68
エコ商品
ベースオイルは合成油で、粘度が低く、油圧作動油・ミスティングオイル・ドリッピングオイル・スピンドルオイルとして使用できます。 H1グレードを取得しており、食品機械の油圧作動油・チェーンオイルとしてもご使用頂けます。 生分解性があるので、環境にも優しい商品です。
用途一般的な軽量(低粘度)オイル使用場所、織物機のスピンドル、グラインダーの軸ベアリング、燃焼機器芯出し部、食品グレードチェーン部、油圧部分 半透明 使用温度範囲(℃)-40~260 粘度(cSt)8~10(100℃)、50~70(40℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量118mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(118mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。 ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。 JIS工業用ギヤ油2種相当。
淡黄色 使用温度範囲(℃)-40~150 融着荷重(N)シェル4球:1569 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 ベースオイル合成油
1缶(4L)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食品の風味や外観を損なう心配がない無味・無臭であることはもちろんのこと、高度に精製した食用植物油を食品工場で充填した食品です。 NSF(国際衛生科学財団)の3Hに合格した食品離型油ですので食品が直接触れる箇所はもちろんのこと、食品への直接噴霧使用も認められた製品です。
容量(mL)550 種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。 高負荷駆動系チェーン、ケース内蔵チェーンへダイレクトに塗布。
用途食品機械の潤滑及び防錆 規格NSF H1 成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等 タイプ原液 種類油性 使用温度範囲(℃)-15~200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
8,998 税込9,898
当日出荷

低粘度オイル・エクストラ ISO#46は、化学合成油ベースで非常に幅広い温度範囲でご使用頂ける多目的オイルです。 ISO VG 46が使用されている箇所にご使用頂け、NSF H1グレード登録品で無色透明・無味・無臭につき、食品製造装置や医薬品製造装置にも最適です。 油圧作動油、ポンプ油、チェーン油等、様々な用途に使用可能です。
用途チェーン、油圧作動油、ポンプ油、スピンドル、オイル注入タイプのベアリング、食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシーンなど様々な用途に使用可能 仕様NSF:H1グレード 無色透明 使用温度範囲(℃)-40~260 比重0.89 銅板腐食(a)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量118mL 粘度指数175 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(118mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。 淡乳白色 容量(mL)420 質量(g)370 仕様スプレー後の状態:オイル状 トラスコ品番509-4127 材質/仕上主成分:流動パラフィン・PTFE 摘要スプレータイプ 使用温度範囲-10~100℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.067L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

適合範囲食品機械 トラスコ品番125-8865 淡黄 容量(mL)400 質量(g)400 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

FDA規格に適合するホワイトオイルをベースとしていますので安心です。 無色・無臭ですので食品等に色や臭いが移りません。 粘着性が強く、飛散が少ないオイルスプレーです。 耐水性にも優れています。
アズワン品番1-8093-01 仕様USF H-1認証 使用温度範囲(℃)-10~+120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.03L 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
1,733 税込1,906
当日出荷

NOKクリューバーPARALIQ GTE 703
耐水性、耐スチーム性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
用途ビンや缶などの充填機、食品容器などの洗浄機、その他の食品・飲料機械のバルブ、コックの摺動部、シール部。 適合範囲充填機・洗浄機・バルブ 白色 タイプ水栓・食品機械油 使用温度範囲(℃)-50~150 ちょう度3号 増ちょう剤PTFE 基油シリコーン油 危険物の類別非危険物
1缶(750g)ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ORAPI810 FINE 121
エコ商品
NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。 塩素や硫黄分を含みません。 浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。 無色透明無味無臭で食品への影響がありません。 防錆能力にも優れます。
用途食品製造装置の潤滑剤食品関連製品の離型剤ミシン、織機など繊維関連精密機械類低温のチェーンISO #22相当のオイルとして 無色透明 使用温度範囲(℃)-30~150 規格NSF H1/3H 密度0.88 粘度(cSt)37/20℃、15/40℃、3.4/100℃ 流動点(℃)-6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L×1本)
4,798 税込5,278
当日出荷

食品に関わる様々な機械に使用可能な植物生まれの潤滑油です。 植物由来の食用油脂と食品添加物から作られています。 NSFのH1(食品機械用潤滑油)、3H(食用離型油)登録品です。 無色透明、無臭の油です。引火点が高く、消防法の危険物に該当しません。 粘度が低いため、油特有のべたつきがありません。 酸化安定性が高いため劣化しにくく、長時間安定した状態で使用できます。 消泡性に優れ、植物油と比べて抗乳化性が良好であるため、機器の性能低下や機械部品の損傷の原因となるキャビテーションの抑制が期待できます。
用途食品の加工装置、製造装置、洗浄装置、充てん装置、包装装置、運搬装置など。 作動油、ギヤ油、ポンプ用油、チェーン油、軸受油など。 使用温度範囲(℃)-5~+120 引火点(℃)252 流動点(℃)-15 動粘度(mm2/s)14(40℃)、3.5(100℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度指数136 密度(g/cm3 at15℃)0.95 全酸価(mgKOH/g)0.1
1箱(1kg×10本)ほか
36,980 税込39,938
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーUNISILKON L 641
エコ商品
耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
用途湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。 適合範囲バルブ タイプ水栓・食品機械油 使用温度範囲(℃)-40~160 ちょう度1号 増ちょう剤PTFE 基油シリコーン油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(500g)
39,980 税込43,978
当日出荷

食品機械や包装機械の内部に使用できる安全な無菌潤滑油として開発された純植物油です。
材質食用植物油脂 質量(kg)0.395 危険物の類別非危険物 TKG品番9-0680-0701 TKG品番(2017)6-0602-1101
1本(380mL)
3,298 税込3,562
当日出荷

NSF「H1」クラス認証取得 耐摩耗性能及び高潤滑性能。広い使用温度範囲。 ゴム・プラスチックへの影響少。
用途食品機器等の摺動、回転部の潤滑、食品機器等の刃部防錆、食品等の離型 白濁半透明 使用温度範囲(℃)-40~150 規格NSF/H1 引火点(℃)250(JIS K2265) 流動点(℃)-42.5(JIS K2269) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.252L 粘度(mm2/s)73.3 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,098 税込3,408
3日以内出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)フードマシン ハイドロ
FDAが承認している原材料のみで製造された油圧作動油で、米国NSF H1登録品です。したがってフードマシン ハイドロは食品製造・加工業者にとって、公衆衛生上のリスクを低減させる潤滑油になります 食品業界における原材料から加工・包装・出荷に至るすべての段階で発生する可能性のある食品衛生上の問題点に際し、フードマシン ハイドロは、その発生を防止または減少させる管理方式に適合します。 化学合成系基油と無灰系添加剤の組合せにより、一般の 鉱油系油圧作動油に比べ優れた酸化安定性、熱安定性を発揮します。熱負荷の高い油圧装置で長時間使用しても、スラッジの生成が少なく、油圧装置のバルブやフィルタの閉塞などが軽減できます。 低温流動性に優れるため、寒冷地における油圧装置の始動がスムーズです。 粘度指数が高く、低温時での油圧ポンプの暖機運転が不要となり、省エネにつながります。
用途食品関連の製造装置、加工装置、運搬装置など、低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。 適合範囲油圧作動 防錆力さびなし(蒸留し・60℃・24h) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUPER LUBE (スーパールーベ)LUBE (スーパールーベ) H3 オイル ISO #68
エコ商品
革命的な軽量・低粘度オイルで、H3グレードを取得しているので食べ物と直接接触する場所にも使用可能で、牛肉、鶏肉等の食肉用フック部の防錆や、野菜や果物の持つ酸から、装置・カッター部を守り防錆効果を発揮します。 低粘度につき、ミスティング、ドリッピング、コーティングに最適です。安全性が高いので食品機械周りのメンテナンスオイルとしても活躍します。
用途食品グレードチェーン部、食肉フックの潤滑、食品機械コンベヤー、野菜・果物を切るカッター部、ミル装置の刃、その他食品機械・装置の防錆目的 半透明 使用温度範囲(℃)-23~232 粘度(cSt)8~10(100℃)、50~70(40℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.118L 粘度指数145 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(118mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

NOKクリューバーPARALIQ GA 343
規格NSF H1 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FDAが承認している原材料のみで製造されたギヤ油で、米国NSF H1登録品です。 したがってフードマシンギヤは食品製造・加工業者にとって、公衆衛生上のリスクを低減させる潤滑油になります。 食品業界における原材料から加工・包装・出荷に至るすべての段階で発生する可能性のある食品衛生上の問題点に際し、フードマシン ギヤは、その発生を防止または減少させる管理方式に適合します。 基油に化学合成油を用い最適な添加剤を配合しているため、一般の鉱油系ギヤ油に比較して、熱・酸化安定性に優れています。また長期間安定した性能を持続するため、油管理の低減に貢献します。 低温流動性に優れるため、低温時における設備装置の始動がスムーズです。また、寒冷地域の食品工場、あるいは、頻繁に運転・停止を繰返す装置を使用する際、暖気運転が短時間となるため、効率的であるとともに省電力効果が期待できます。
用途食品関連の製造装置、粉砕装置など、密閉歯車。 適合範囲ギヤ 防錆力さびなし(蒸留し・60℃・24h) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NOKクリューバーUNISILKON L 250 L
耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
用途サーモバルブ、空圧バルブなどの各種バルブ。 湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。 適合範囲バルブ タイプ水栓・食品機械油 使用温度範囲(℃)-45~160 ちょう度3号 増ちょう剤PTFE 基油シリコーン油 危険物の類別非危険物
1缶(750g)ほか
67,980 税込74,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSF H1認証取得の食品機械用オイルです。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより5.2本分増量でお得です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 仕様ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器) トラスコ品番819-8996 淡乳白色 容量(mL)350 質量(g)360 使用温度範囲(℃)-10~100 規格NSF H1 認定取得 主成分流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)、溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。 淡乳白色 使用温度範囲(℃)-10~100 主成分流動パラフィン・PTFE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBEROIL 4UH1-1500 N SPR
高粘度オイル。NSF H1に登録。
用途食品・飲料の製造ラインで使用される機械のチェーン、ギヤ、摺動部。 適合範囲食品・飲料機械のチェーン、ギヤ、摺動部 タイプ食品機械用 使用温度範囲(℃)-25~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(400mL×12缶)
74,980 税込82,478
欠品中

NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-460 N
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。 規格NSF H1 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-25~120 基油合成炭化水素油 危険等級 動粘度(mm2/s)460(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(5L)ほか
32,980 税込36,278
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(2缶×4L)ほか
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイゾーニチモリOCE@N FO 4L
ホワイトミネラルオイルベースの汎用オイルです。 無味・無臭なので食品に色やにおいが移らないため食品加工工場の広い範囲でご使用になれます。 また、耐水性にも優れております。
用途食品製造機械のチェーン・スプロケットなどに。 トラスコ品番808-2203 透明 主成分ホワイトミネラルオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1セット(4L×2缶)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-150 N
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。 規格NSF H1 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-35~120 基油合成炭化水素油 危険等級 動粘度(mm2/s)150(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(5L)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。 ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。 JIS工業用ギヤ油2種相当。
適合範囲ギヤ、軸受、チェーン 淡黄色 使用温度範囲(℃)-40~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 ベースオイル合成油
1缶(4L)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。 仕様スプレー後の状態:オイル状 トラスコ品番220-9144 種別替ボトル 淡乳白色 質量(g)310 使用温度範囲-10~100℃ 主成分流動パラフィン・PTFE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-100 N
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。 規格NSF H1 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-35~120 基油合成炭化水素油 危険等級 動粘度(mm2/s)100(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(5L)ほか
29,980 税込32,978
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-32 N
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。 規格NSF H1 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-35~120 基油合成炭化水素油 危険等級 動粘度(mm2/s)32(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(5L)ほか
33,980 税込37,378
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(2缶×4L)ほか
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERFOOD NH1 CH 2-220
耐熱性に優れ、高温でのオイルの蒸発やスラッジの生成が少ない。 耐摩耗性に優れている。
用途オーブン、焼成機、乾燥機などの高温で使用される食品・飲料機械のチェーン、摺動部。 規格NSF H1 タイプ高温チェーン用 使用温度範囲(℃)0~250 基油エステル油 動粘度(mm2/s)220(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
189,800 税込208,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H1グレードの浸透潤滑剤につき、食品・医薬品・化粧品製造装置に使用できます。熱や酸によって固着したボルトを取るのに最適。引火点も100℃以上でガスも炭酸ガスを使用しているので、使用や保管がしやすい。
用途食品・医薬品・化粧品製造装置の固着したボルトの解除。病院の機器類、ドアヒンジなどのメンテナンス。飲食店内の厨房機器のメンテナンス。農機具のメンテナンス。ペット関連装置のメンテナンス 内容量(mL)ガスを含まない:250、ガス込み:405 ノズル拡散ノズル・ロングノズル一体型 引火点(℃)100以上 香り無臭 外観無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(2缶×4L)ほか
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『食品機械用潤滑剤』には他にこんなカテゴリがあります