絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
全長(mm)
  • 165
  • 145(1)
  • 160(13)
  • 167(1)
  • 174.6(1)
  • 180(2)
  • 187.3(1)
  • 200(10)
  • 220(2)
  • 225(3)
  • 225.4(2)
  • 250(12)
  • 251(1)
  • 260.4(1)
  • 300(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁マルチストリッピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)絶縁マルチストリッピングプライヤーKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
切断、外被除去、絶縁被覆剥ぎ取りが、このプライヤーひとつで行える多機能モデルです。丸型シースケーブルや防湿ケーブル(NYMケーブルなど)の外被除去および絶縁被覆剥ぎ取りの作業時間を短縮できます。スリムなヘッド形状と最適に角度をつけた外被切刃により、奥まった場所にある埋め込み型ボックス内でも簡単に作業が可能です。深さ限界を設けた丸型切刃により、内部を損傷させることなく簡単に外被を除去できます。0.75から1.5mm2、および2.5mm2の導体用精密ストリップ穴を備えた汎用性の高い設計です。銅線、ワイヤー、小型ボルト、釘を切断するためのニッパー機能を備えています。すべての切刃に高周波焼き入れを施し、硬度を約61HRCまで高めることで、耐摩耗性をさらに向上させています。同等のプライヤーと比較して、重量が30パーセント軽量化されています。
全長(mm)165仕様プライヤー:クロムメッキ材質プライヤー:クロムメッキ材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。質量(g)190径(Φmm)外被除去の数値:8-13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×27×57ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE検査済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2サイズ(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能範囲:1.5/2.5切断能力(Φmm)中硬線3.2
絶縁プライヤ