絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
全長(mm)
  • 225
  • 145(1)
  • 160(13)
  • 165(1)
  • 167(1)
  • 174.6(1)
  • 180(2)
  • 187.3(1)
  • 200(10)
  • 220(2)
  • 225.4(2)
  • 250(12)
  • 251(1)
  • 260.4(1)
  • 300(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多機能プライヤー 8in1 1000V絶縁仕様 Wiha(ビーハ/ノガ)多機能プライヤー 8in1 1000V絶縁仕様Wiha(ビーハ/ノガ)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
保持・把持、ボルト締め、ループ曲げ、ケーブル切断、ストリッピング、圧着、バリ取り、ネジ切断の8つの機能を1丁でこなします。前方の滑らかなグリップ面はワイヤーを傷つけずに送ることができ、後方の鋸歯状のグリップ面は安全で強力なグリップを可能にします。平行四辺形状のアゴはパイプや六角形状もグリップして、ネジナット締め付けが可能です。先端形状が異なっており、丸みを帯びた面は「のの字曲げ」がしやすく、平らな面はシャープなエッジでバリ取りが出来ます。ハンドルには開閉可能なバネがついており、必要に応じてバネを利かせられます。1000V絶縁仕様なので絶縁工具としても使用できます。
用途電工作業に。機械メンテナンスに。適合IEC 60900適合品トラスコ品番688-1020材質本体:特殊工具鋼、ハンドル:特殊樹脂厚さ(mm)12全長(mm)225切断能力(mm)ケーブル:15もしくは2.5sq×5芯以下の銅・アルミケーブル、ねじ:3.3切断能力(mm)ケーブル15圧着能力(mm)0.5~2.5能力(mm2)0.75、1.5、2.5圧着能力(mm2)0.5~2.5
強力型 絶縁コンビネーションプライヤー(インダストリアル) Wiha(ビーハ/ノガ)強力型 絶縁コンビネーションプライヤー(インダストリアル)Wiha(ビーハ/ノガ)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
全長(mm)225切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大2.5
強力型 絶縁コンビネーションプライヤー(プロフェッショナル) Wiha(ビーハ/ノガ)強力型 絶縁コンビネーションプライヤー(プロフェッショナル)Wiha(ビーハ/ノガ)
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
全長(mm)225切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大2.5
絶縁プライヤ