絶縁プライヤ :「エンプラ」の検索結果
関連キーワード
全長(mm)220
トラスコ品番786-4671
材質グラスファイバー入りプラスチック
質量(g)140
定格絶縁電圧(V)1000
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1 つのツールにプライヤーとレンチが付いているので、一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。
遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい柔らかなボルト(銅)でも作業できます。
ワークに触れずに、開口幅を目盛りで設定できます。
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
アゴの開き調節はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。
ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。
強い保持力で握力を 10倍に増幅します。
全長(mm)250
仕様(つかみ面)フラット
質量(g)535
段数(調整)19
範囲(ナット開口)2inch、52mm
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上(ヘッド)クロムメッキ
寸法B2(mm)8
寸法B1(mm)8
寸法B3(mm)14
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
規格EN60900
全長(mm)145
トラスコ品番479-3081
材質バナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
質量(g)175
ハンドルコンフォート
圧着範囲(mm2)0.25~2.5
AWG23-13
アズワン品番65-0303-02
1丁
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
1つのツールにプライヤーとレンチが付いているので、一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい柔らかなボルト(銅)でも作業できます。ワークに触れずに、開口幅を目盛りで設定できます。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調節はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。強い保持力で握力を10倍に増幅します。
仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):2●ナット開口範囲(mm):52●調整段数:19
全長(mm)250
質量(g)535
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
寸法B2(mm)8
寸法B1(mm)8
寸法B3(mm)14
1丁
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤーです。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。1つのプライヤーに6つの機能があります。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。オープンスプリング付きです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途電気工事のあらゆる作業に最適
仕様●つかみ面:フラット・横すじ入り●一芯導線の絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.75-1.5/2.5●容量(mm2):0.5-2.5
全長(mm)200
質量(g)277
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
AWG2000/01/01
切断能力(Φmm) 銅線多芯:15
切断能力(mm)銅50
スタイル平口
1丁
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
全切刃に高周波焼き入れを追加して約61HRCに硬化し、耐摩耗性をさらに向上させました。鍛造により大変頑丈です。
あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブルなど)の外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りに要する時間を節約します。
スリムなヘッド形状と最適に角度がつけられたケーブル外被切刃により、奥深くにある埋め込み型ボックスでも簡単にアクセスできます。
深さ限界のある丸型切刃により、外被除去が簡単に損傷なくできます。汎用な1.5~2.5mm2の導体用精密ストリップ穴。
銅線、ワイヤー、小型ボルトおよび釘を切断するためのニッパー付き。比較可能なプライヤーよりも30%軽い重量。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
全長(mm)165
仕様切断面:傘状(斜め刃)
材質プライヤー:クロムメッキ材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
質量(g)190
径(Φmm)外被除去の数値:8-13
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
切断能力(Φmm) 硬線2.2
硬度HRC(刃部)約61
サイズ(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能範囲:1.5/2.5
切断能力(Φmm)中硬線2.8
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
1本で5役 マルチタスクプライヤー。平グリップ及びパイプグリップ。クリンピング 0.5mm-2.5mm。ストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズ。ケーブル切断 15Φ
用途電気工事のあらゆる作業に最適
全長(mm)200
質量(g)280
使用範囲(クリッピング)0.5-2.5mm、(ストリッピング)0.7-1.5・2.5mm2、(ケーブル切断)Φ15mm
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
厚いディップコーティングが施された1000V絶縁のハンドル。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。口幅を最大に調整して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
トラスコ品番835-6487
質量(g)420
段数(調節)9
パイプ径(Φmm)50
ナット46mm
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。
つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
表面と裏面にミリ/インチの調節目盛付です。
特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。
ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。
プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。
プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
用途つかむ・締める・曲げる作業に
仕様19段階調節、1000V絶縁仕様
トラスコ品番195-3511
全長(mm)250
材質/仕上クロームバナジウム電気鋼/クロームメッキ処理
質量(g)515
規格DIN EN/IEC60900基準適合品
最大口開き(mm)52
1丁
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
電気工事用マルチファンクションプライヤー。
平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。
1つのプライヤーに6つの機能。
単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。
平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。
プライヤーを完全に開くことなく掴みます。
切刃は閉じたまま保護されます。
ワークへ届きやすいスリムな構造です。
ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。
オープンスプリング付き。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
用途電気工事のあらゆる作業に最適。
全長(mm)200
仕様つかみ面:フラット・横すじ入り
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
容量0.5-2.5(mm2)
質量(g)277
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
AWG1/0
切断能力(Φmm) 銅線15
切断能力(mm2)銅線(多芯):50
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。口幅を最大に調整してにぎっても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
トラスコ品番446-9496
質量(g)374
段数(調節)9
パイプ径(Φmm)50
ナット46mm
1丁
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:24
質量(g)340
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。同じ長さの従来のウォーターポンププライヤーに比べ、より高い性能と快適性があります。9段階のノッチ調整により、掴み能力を30%アップしています。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:9
全長(mm)250
質量(g)374
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:24
全長(mm)250
質量(g)397
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
ロングノーズで狭い箇所でも掴むことができます。
仕様1000V絶縁仕様欧州規格EN60900適合品先端平型
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム鋼
全長(mm)160
質量(g)150
1丁
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。
歯の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。
ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。
様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。
ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。
パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。
ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)250
仕様つかみ面:横すじ入り
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
質量(g)397
段数調節段数:24
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
開口範囲(mm)ナット:46、パイプ:50
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ヘッドの先端形状は平型。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。
長さ(mm)160
幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)5
厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3
質量(g)150
口先長(mm)46.5
1丁
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ヘッドの先端形状は丸型。つかみ面は滑らかです。
長さ(mm)160
トラスコ品番835-6481
幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5
厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)5.0
質量(g)141
口先長(mm)41.0
1丁
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。
全長(mm)200
質量(g)280
規格EN60900
ハンドルコンフォートタイプ
能力(mm)(ケーブル切断)15、(圧着)0.5~2.5、(皮むき)2.5
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
プライヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。