絶縁プライヤ :「銅線 1.5」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全切刃に高周波焼き入れを追加して約61HRCに硬化し、耐摩耗性をさらに向上させました。鍛造により大変頑丈です。 あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブルなど)の外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りに要する時間を節約します。 スリムなヘッド形状と最適に角度がつけられたケーブル外被切刃により、奥深くにある埋め込み型ボックスでも簡単にアクセスできます。 深さ限界のある丸型切刃により、外被除去が簡単に損傷なくできます。汎用な1.5~2.5mm2の導体用精密ストリップ穴。 銅線、ワイヤー、小型ボルトおよび釘を切断するためのニッパー付き。比較可能なプライヤーよりも30%軽い重量。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
全長(mm)165 仕様切断面:傘状(斜め刃) 材質プライヤー:クロムメッキ材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。 質量(g)190 径(Φmm)外被除去の数値:8-13 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 切断能力(Φmm) 硬線2.2 硬度HRC(刃部)約61 サイズ(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能範囲:1.5/2.5 切断能力(Φmm)中硬線2.8
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤーです。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。1つのプライヤーに6つの機能があります。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。オープンスプリング付きです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途電気工事のあらゆる作業に最適 仕様●つかみ面:フラット・横すじ入り●一芯導線の絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.75-1.5/2.5●容量(mm2):0.5-2.5 全長(mm)200 質量(g)277 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ AWG2000/01/01 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅50 スタイル平口
1丁
16,980 税込18,678
翌日出荷