絞り込み

防爆ラジオペンチ
PROMOTE(プロモート)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途先端が細長く、小さな部品を扱うのに適しています。全長(mm)150質量(g)180口開き(mm)深さ51
防爆ペンチ
PROMOTE(プロモート)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途線材を曲げたり切断します。
ペンチ
HAMACO(浜田工業)¥38,980税込¥42,8781丁当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番420-7726材質ベリリュウム銅合金全長(mm)205質量(g)470切断能力(Φmm) 鉄線1.8切断能力(Φmm) 銅線2認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
防爆ペンチ
Ampco¥39,980税込¥43,9781丁75日以内出荷銅線や針金を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業に用いられます。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。トラスコ品番280-6886全長(mm)230質量(g)445切断能力(mm)(鉄線)1.8、(銅線)1.8認定取得米国認定機関FMRC









![210mm [ノンスパーク] ペンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558134-180824-02.jpg)