曜日別特売

ラジオペンチ

ラジオペンチ - JTCラジオペンチ - JTCラジオペンチ - JTCラジオペンチ - JTCラジオペンチ - JTCラジオペンチ - JTCラジオペンチ - JTC

つかみ面には滑り止めのクロスセレーションで挟む対象物を強力に掴みます。郵便局のゆうパケットで発送します。多少到着に日数がかかります。

用途
先端形状:半丸型
全長(mm):200
口先の長さ(mm):20
ジョイント部の幅(mm):13.5
ジョイント部の厚さ(mm):10
口先先端の幅(mm):2.5
口先先端の厚さ(mm):3
内容量
1個
関連資料:(0.1MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06864501JTC7515
¥3,600
¥3,500
¥3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする