曜日別特売

DEENラジオペンチ 160mm

DEENラジオペンチ 160mm - DEEN

ドイツメーカーとの共同開発で生まれた、DEENのNEWラジオペンチ!
細身の形状とグリップで、狭い場所や繊細な作業もスムーズにこなせます。
高品質なドイツ製鋼材を使用し、スリムながら優れた耐久性を実現。
カッター切断能力は軟線2.3mm・硬線1.6mmに対応。
全長160mm・重量105gと扱いやすく、細かな作業に頼れる一本です。

全長(mm)
160
質量(g)
104
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06850546DNP-160GR
オープン
¥3,400
¥3,740(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする