従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。
用途一般建築物外装の各種目地・スキ間シール
冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール
バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール
自動車・車輌・船舶部品のシール
シート防水の端末処理
金属・プラスチック類の接着
大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
1成分形ポリウレタン系シーリング材(速硬化型)
TSクイック9は、防水下地処理用に開発された、速乾性1成分形ポリウレタン系シーリング材です。
従来のウレタン系シーリング材より、タックフリータイムを大幅に短縮した速硬化型!
速乾性を必要とする防水下地処理に最適なシーリング材となっています。
用途防水下地処理
亀裂補修
各種塗装鋼板のシール
各種ドレン廻りのシールや固定
成分ポリウレタン樹脂
色グレー
容量(mL)320×10本
破断伸度(%)750
比重1.15±0.02
引張強度(N/cm2)200
加熱減量(%)10~15
タックフリータイム(分)35
危険物の類別非危険物
性状ペースト状
特性速乾性
剪断接着力(N/cm2)130
1箱(10本)
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
速硬化型・1成分形変成シリコン系シーリング材!
TSクイック7は、変成シリコンポリマーを主成分とした、高モジュラス・高伸長タイプの 無溶剤型1成分形変成シリコン系シーリング材です。
従来の変成シリコン系シーリング材より、タックフリータイムを大幅に短縮した速硬化型!
次作業がスピーディーに行えます。
用途一般内外装ジョイントシール
サッシ廻りのシール
各種塗装鋼板のシール
ひび割れUカット埋め戻し ・充填シール
ドレン廻りのシールや固定
コーナー・キャント処理
シート防水端末処理
脱気筒廻り
成分変成シリコーンポリマー
色グレー
容量(mL)320×10本
破断伸度(%)570
比重1.45±0.05
引張強度(N/cm2)140
加熱減量(%)2.2
タックフリータイム(分)20
危険物の類別非危険物
性状ペースト状
特性速硬化
1箱(10本)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
『シーリング』には他にこんなカテゴリがあります
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。