絞り込み
特性
  • 防カビ
  • 抗菌(1)
  • 耐久・耐摩耗(3)
  • 耐候(2)
  • 耐薬品(2)
ブランド
  • セメダイン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
抗菌(1)
耐久・耐摩耗(3)
耐候(2)
耐薬品(2)
防カビ
超多用途シール スーパーシール セメダイン超多用途シール スーパーシールセメダイン(12件のレビュー)
559税込615
1本(50mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
住まいの雨もれ、すき間にこの1本!超多用途のシールです。 幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。 シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。 硬化後に水性塗料による塗装ができます。 作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。 防かび剤と抗菌剤を配合。カビや汚れを長期間防ぎます。 摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
用途バスルームやキッチンの目地やすき間の補修、シールに。 瓦屋根やトタン屋根、ポリカーボネート波板にも使用可能。 室内のひび・すき間に。水回りの防水に。外壁のひび割れに。付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズルタイプ防カビ主成分変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物
超多用途シール スーパーシール(業務用) セメダイン超多用途シール スーパーシール(業務用)セメダイン(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(135mL)ほか
当日出荷
住宅内装やリフォームなどに適したシーリング材です。 既存のシーリング材と比較し、各種材料への接着性や耐汚染性、耐候性、耐薬品性に優れています。 部材の接合部や目地のシールに幅広く使用でき、抗菌・防カビ性・速硬化・VOC対策などの特長を備えています。 幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。 シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。 硬化後に水性塗料による塗装ができます。 作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。 摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
用途アクリルやポリカーボネートなど接着のしにくい材料のシールに。 塗装下地に。ガスケットや配管のジョイントに。 溶接部や重ね合わせ部のシールに。 部品の固定や防水に。汚れの付着が気になる目地に。 屋内での作業に。 インテリアのいろいろなシールに。 キッチン、浴室など水回りのシールに。 リフォームに。大理石などの目地に。 化粧目地等の意匠性が求められる目地に。 通路のジョイント目地に。 塗装目地やクラック補修などの塗装下地調整に成分変成シリコーン系使用温度範囲-40~80℃主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物特性防カビ、塗装可能、速硬化、耐薬品性硬化時間速硬化
金属の継ぎ目シール用 金属シール セメダイン金属の継ぎ目シール用 金属シールセメダイン
859税込945
1本(120mL)
当日出荷
補修シール後の汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く補修箇所の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、金属材の固定に使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
用途金属継ぎ目のシール トタンやダクトの接続に 住まいの内・外装金属系建材のひび割れ・雨漏れの充填・補修・防水シールダークグレー容量(mL)120質量(g)182付属品ノズル主成分変成シリコーン樹脂標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ抗菌、水性塗料可被着材の素材金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)
窯業サイディング目地用 POSシールLMセット セメダイン窯業サイディング目地用 POSシールLMセットセメダイン
10,980税込12,078
1箱(333mL×10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
「POSシールLM」10本に「プライマーMP1000」1缶をセットしています。 プライマーを塗布する専用ハケも付属しています。 POSシールLMは、窯業系サイディングに適したシーリング材です。 硬化後は塗装ができます。 JIS A 5758適合品です。 耐候性に優れています。(サンシャインウェザーメーター2000時間をクリア) カビの発生が少ない防カビ剤配合品です。 はっ水汚染が少ないです。
用途サイディングの目地シール。 ALC板の目地シール。 上記部材とサッシ、屋根材との取り合い目地。仕様指触乾燥時間:6~10時間(23℃)セット内容専用プライマー(MP1000)1缶、専用ハケ1本容量(mL)333×10本JIS規格JIS A 5758主成分変性シリコーン樹脂標準使用量目地巾10mm×深さ10mm→約3m/1本危険等級特性塗装可、低モジュラス、防カビ塗布量目地幅5mm×深さ5mm:約12m/カート目地幅10mm深さ10mm:約3m/カート
変成シリコーンシーラント POSシールF セメダイン変成シリコーンシーラント POSシールFセメダイン
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
工場ライン使用に適した速硬化タイプ。
用途冷蔵庫、自動販売機の継ぎ目。自動車、車両等のボディの継ぎ目。機械、電気部品などの接合部。
外壁