外壁 :「指定可燃物」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーカ・ジャパンハマタイト SC-PU1NBカート
1成分形のポリウレタン系で、被塗装製に優れる低モジュラスタイプです。
用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地等 比重1.36 有効期間9ヶ月 押出し性(5℃)s5℃:5、23℃:3 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合プライマーアルミ・コンクリート=No.40 タックフリータイム(時間)3時間(23℃) 硬化速度(日)5℃:6、23℃:2、35℃:1.5
1本(320mL)
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーカ・ジャパンハマタイト
塗料非汚染ノンブリードタイプ
用途塗装仕上目地(コンクリート・ALC) 成分2成分形ポリウレタン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合プライマーNo.30
1缶(6L)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

シーカ・ジャパンHAMATITE SC-PS1NB
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。 被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
タイプノンブリードタイプ 比重1.31 外観ペースト状 有効期間6ヶ月 耐久性8020 体積変化(%)9(損失) 弾性復元性(%)90 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合プライマー(アルミ・コンクリート)NO.40
1箱(320mL×20本)
20,980 税込23,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シーカ・ジャパンハマタイト クイッ急 NB
1成分形ポリウレタン系の防水材ですから、品質が常に一定で、作業時間に優れています。
用途防水下地処理の定番 防止下地処理、コーナーキャント処理に最適 ひび割れ、ドレーン廻り、シート防水の末端処理 脱気筒廻りの処理 伸縮目地の補修など 施工後は、1、2成分形のウレタン防水材の仕上げ施工や各種塗料による塗装が可能 グレイ 成分1成分形ポリウレタン系シーリング材 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(320mL)
949 税込1,044
5日以内出荷