速硬化タイプであり、耐久性に優れています。ノンブリードタイプです。硬化した皮膜の上から塗装が塗れます。
用途モルタル・コンクリートのひび割れ補修に。防水下地処理に。
容量(mL)333
質量(g)525
仕様日本シーリング工業会 JSIA F☆☆☆☆
成分アクリルウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)-30~120
主成分アクリルウレタン樹脂
原材料アクリルウレタン樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.46kg
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1成分形ポリウレタン系の防水材ですから、品質が常に一定で、作業時間に優れています。
タックフリータイムが40分間の速乾タイプ
1成分形シリコーン系シーリング材とほぼ同等の硬化性があります。
用途防水下地処理の定番
防止下地処理、コーナーキャント処理に最適
ひび割れ、ドレーン廻り、シート防水の末端処理
脱気筒廻りの処理
伸縮目地の補修など
施工後は、1、2成分形のウレタン防水材の仕上げ施工や各種塗料による塗装が可能
色グレイ
成分1成分形ポリウレタン系シーリング材
危険物の類別非危険物
1本(320mL)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ウレタンシーリング
モノタロウ
¥569
税込¥626
環境対策品、ノンブリード型(塗装非汚染タイプ)のウレタンシールです。
可塑剤を使用していないため、ブリードによる塗装仕上げ面の汚染がありません。
※但し、塗料の種類によって、密着性の悪いものもあるので、事前に確認してください。
※塗装する場合には、シール施工後(1~15日以内)に行ってください。
低モジュラスタイプで、目地の収縮、振動に充分追従します。
用途ALC板のシール
各種ボードのシール
コンクリート目地のシール
規格JSIA F☆☆☆☆
主成分ウレタン樹脂
不揮発分92.10%
外観均一ペースト
体積変化(%)4
有効期限12ヶ月(5~35℃)
仕様【推奨プライマー】MP2000
JIS規格JIS A 5758
密度(g/cm3)1.43
指触乾燥時間(分)32(at5℃)・7(at23℃)
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
指触乾燥時間(時間)32(at5℃)・7(at23℃)
特性ノンブリード、低モジュラス
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
こんなお得な商品も!

ウレタンシーリング
モノタロウ
¥569
税込¥626
吹付塗装をしても目地汚染の心配がほとんどない。
低モジュラス・高伸度のため復元力が強く、振動・伸縮に対する追従性に優れる。
作業性に優れ、低温での押し出し性が良好。
施工後は各種塗料による塗装が可能。
専用プライマー使用により、多くの被着体に対して優れた接着性を示す。
用途塗装を必要とするコンクリート目地。
RCの打継ぎ目地、誘発目地。
スレート、フレキシブルボード、GRCの目地。
ひび割れの補修。
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
成分ポリウレタン樹脂系
塗装材を汚染しにくい。塗装前の目地処理に最適です。
用途窯業系無塗装板の目地シール、木質系建築材料の目地のシール、ALCパネル、その他目地シール
成分メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート(MDI)、水酸化カルシウム、酸化チタン(Ⅳ)
材質1成分形ポリウレタン系シーリング材(ノンブリードタイプ)
規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量470.4g
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
弾力性。耐水性。
耐熱性。耐寒性。耐候性。
低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。
一般建築物の内外装目地のひび割れ。
モルタル・コンクリートのひび割れ。
浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。
仕上がりの速い速硬化タイプです。
摩耗に強い高モジュラス・高強度タイプです。
各種材料に対して接着性が優れています(接着しないものやプライマーの必要なものがあります)。
塗料の適合性に優れたノンブリードタイプです。
耐紫外線性・耐久性に優れています。
防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。
用途一般建築物内外装各種目地や亀裂補修。
溶接部やボルト止め部のシール。
アクリル板や各種エンプラの接合部。
塩ビ鋼板やフッ素鋼板、折板の接合部。
貫通部回り・ダクト回りのシール。
仕様【推奨プライマー】MP1000
成分変成シリコーン系
タイプ防カビタイプ、速硬化タイプ
硬化速度【24時間後】5℃/2.2mm、23℃/3.0mm
主成分変成シリコーン樹脂
比重1.45
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート
不揮発分0.95
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
密度(g/cm3)1.45
指触乾燥時間(分)5℃:60、23℃:20
外観均一ペースト状
タックフリータイム(分)23℃/20、5℃/60
危険物の類別指定可燃物
ゴム硬度40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性塗装可、高耐久性、高耐候性、高モジュラス
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。
用途一般建築物外装の各種目地・スキ間シール
冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール
バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール
自動車・車輌・船舶部品のシール
シート防水の端末処理
金属・プラスチック類の接着
大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。
低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール
一般建築物の内装・外装目地のシール
塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール
不揮発分98%
タイプ防カビタイプ
規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬度25(shoreA)
破断伸度(%)250
比重1.56
引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28
タックフリータイム(分)60
スランプ(mm)0
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
被塗装性良好 ノンブリードタイプ:可塑剤を使用していないので仕上げ塗材への黒ずみ、汚染がほとんどありません。
工期が短縮:速硬化タイプなので工期が短縮できます。
環境にやさしい:厚生労働省指定の13物質を含んでいません。
色揃え:上塗り塗装を考慮して、ホワイトとライトグレーの2色を用意しています。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのレール。
新築・改修のALC及びその取り合い目地。
各種ボード及びその取り合い目地。
外壁・内壁のクラック目地。
硬化時間速硬化
仕様湿気硬化型1成分形変成シリコーン系シーリング材
タイプノンブリード
破断伸度(%)600(500mm/min)
比重1.40
改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★
外観ペースト状
スランプ流動性0(50℃)
押出し性5℃時:8秒23℃時:4秒
タックフリータイム(分)30(23℃)
危険物の類別非危険物
強靭な弾性で振動・伸縮の復元性に優れ、水漏れを完全防御
速乾、ノンブリード、肉やせ少、塗料付着性優
目地部の振動や伸縮に対する追従性に優れ、水密性と機能性を併せ持つ
ノンブリードタイプのポリウレタンシーリング材です。
常温でのタックフリータイムが40分と速く、また表面だけではなく内部硬化も速いため
作業効率が向上し次工程への時間が大幅に短縮できます。
硬化後は充填部の肉やせが殆どないため表面がフラットに仕上がります。
ゴム物性は強靭でしなやかさを有し、塗料の付着性もきわめて良好なため
建物の外壁やベランダなどのひび割れ補修に最適です。
長期間の品質維持と塗料を汚染しません。
長期間にわたり強い接着性を維持し、耐久性が優れているため、施工部分が劣化しません。
また、仕上げ塗装の塗膜を汚染する原因となる可塑剤を含まないノンブリードタイプで
変色やゴミ・ほこりなどの付着による表面の黒ずみといった
シーリング材に起因する塗装汚染の心配はまったくありません。
用途防水下地処理
外壁などのひび割れ補修の他に、外壁塗装を必要とするコンクリートの目地シール
RCの打ち継ぎ・誘発目地、スレート・GRCなどの目地シールや地下防水など耐水・水密を要する防水下地処理に適応します
色ホワイト
危険物の類別非危険物
1本(320mL)
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
低モジュラスで伸びも良く振動、伸縮に対する追従性にも優れ、硬化後の接着性が高く、塗装も容易です。
JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久性区分では最高級の9030にランクされています。
可塑剤を含まない、ノンブリードタイプ。
用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。
U字溝のジョイント部。
塗膜防水の下地処理。
一般建築物の塗装を必要とする外装目地。
使用温度範囲(℃)-40~80
主成分1液湿気硬化型ウレタン系樹脂
作業効率の良い速硬化タイプで仕上がり時間スピードUP
低温時の押出し性に優れ、冬季でも作業性が良好
広範囲の下地材料への密着性に優れる
塗装汚染性が少なく、カビの発生も少ない(防カビ剤配合)
JSIA F★★★★(日本シーリング材工業会自主管理規定)認定品
成分変成シリコーン樹脂
使用温度範囲(℃)-40~90(硬化後)
主成分変成シリコーン樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×50×39
原材料変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
『シーリング』には他にこんなカテゴリがあります
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。