絞り込み
ブランド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
  • 信越化学工業(27)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(13)
  • コニシ(3)
  • スリーボンド(2)
  • TRUSCO(1)
  • ヤガミ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
LOCTITE スーパーフレックス レッド RTV LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE スーパーフレックス レッド RTVLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
24,980税込27,478
1箱(80mL×12本)
当日出荷
工場メンテナンスや大小の産業用製品にガスケットやシーリング用として使用されます。MIL-A-46106B
用途産業用溶鉱炉、オーブン、ボイラー、排気スタック、高温ダクト、電気装置の加熱部分の組み付けや補修目的のシーリングや接着用途として使用できます。仕様(アルミニウム・鋼 180°剥離強度)≧1.73N/mm2適合バルブカバー、ロッカーカバー、オイルパン、ウォーターポンプ、エンドシール、インテークマニホールド、リアアクスルハウジング等を含む自動車用ガスケットトラスコ品番758-5578赤色ペースト硬度≧18(デュロメータA)破断伸度(%)≧300、≧1.5(硬化物)主成分一液湿気硬化型変性シリコーン(脱酢酸)耐熱温度(℃)315完全硬化時間24時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
スーパーフレックス(速硬化タイプ) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)スーパーフレックス(速硬化タイプ)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
シリコーンシール剤です。2時間後には耐水性を持ちます。
用途防水が必要で、かつ早急な稼動が必要な箇所に。材質主成分:酢酸シリコーン容量(mL)300質量(g)410使用温度範囲-34~121℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性

電気/電子用』には他にこんなカテゴリがあります

シール/固定