絞り込み
ブランド
  • ダウ・東レ
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(6)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • 信越化学工業(1)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱・難燃(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1成分形アルコール型クリーンルーム用シリコーンシーリング材 SE-5088(各種カラー) ダウ・東レ1成分形アルコール型クリーンルーム用シリコーンシーリング材 SE-5088(各種カラー)ダウ・東レ
7,698税込8,468
1本(330mL×1本)ほか
6日以内出荷から15日以内出荷
1成分形アルコール型のシリコーンシーリング材です。ホワイト、アイボリー、ライトグレー 2 の 3 色を取りそろえております。1 成分形のため容易に充填でき室温で硬化します。非流動タイプのシーリング材であり、空気中の水分で硬化しシリコーンゴムになります。半導体、精密光学機器、電子機器を取り扱うクリーンルームで問題となる微粒子汚染の原因の 1 つとされる低分子シロキサンを低減させたシリコーンシーリング材です。
用途クリーンルーム内の各種目地シール、パネルの接着など。硬さ19(JIS タイプA)荷姿330mlカートリッジ伸び(%)534引張強度(MPa)1.74密度(g/cm3)1.41外観ペースト状タックフリータイム(分)22危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
1 成分形アルコール型防火戸用指定シリコーンシーリング材 SE-5006(各種カラー) ダウ・東レ1 成分形アルコール型防火戸用指定シリコーンシーリング材 SE-5006(各種カラー)ダウ・東レ
4,998税込5,498
1本(330mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
1 成分形アルコール型の防火戸用指定シリコーンシーリング材です。耐久性、耐候性に優れ、JIS A 5758 の耐久性区分 9030 に適合します。優れた耐久性、耐候性を示します。各種金属、ガラス、タイル、陶磁器等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。オキシム型に比べ低臭です。硬化途上のムーブメントによる表面クラックが発生しにくい製品です。プラスチック、塗装アルミに対して優れた接着性を示します。混合作業が不要な 1 成分形であり、作業性に優れています。
用途防火設備の目地シール。防火区画の目地シール。防火戸の目地シールなど。仕様●代表プライマー:ガラス、金属、金属塗装面(プライマーD3-RF)、コンクリート(プライマーB)●入目:330ml(カートリッジ)●外貨:ペースト状●流動性:なし不揮発分97.5(%)密度1.48タックフリータイム(分)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応自然発火点(℃)480
1成分形オキシム型難燃性シリコーンシーラント材 SE-5007(各種カラー) ダウ・東レ1成分形オキシム型難燃性シリコーンシーラント材 SE-5007(各種カラー)ダウ・東レ
23,980税込26,378
1箱(330mL×10本)
6日以内出荷から9日以内出荷
1 成分形オキシム型の難燃性・防火戸用指定シリコーンシーリング材です。優れた耐熱性、耐寒性、耐候性、耐久性などを保持したまま難燃性を付与してありますので、防火設備用に使用できるシーリング材です。また、JIS A 5758 (1992)の耐久性区分に相当します。
用途防火設備の目地シール。防火区画の目地シール。防火戸の目地シールなど。その他難燃性、耐火性の要求される目地シール。(いづれも性能認定が必要な場合があります)仕様汚染性:無し(合格)、耐オゾン性:異常無し(合格)比重1.5(20℃)外観ペースト状加熱減量(%)4.4タックフリータイム(分)7危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100kgRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐久性

電気/電子用』には他にこんなカテゴリがあります

耐熱