コンクリート :「下塗り材」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
グレー系
グレー系(1)
安心の強度・付着力で亀裂も入りにくく通常のコンクリートの4倍の強度です。 化学反応による熱で硬化を促進します。 温度変化による収縮がないため施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。 プライマー((下塗り剤) 不要で簡単施工です。
用途コンクリート床の欠け、ひび割れの補修・充填。 モルタル・タイル・陶器・木材などの補修。 仕様施工面積(m2):88 トラスコ品番161-5557 材質/仕上結晶質シリカ 質量(kg)20 灰色系 容量(kg)20 アズワン品番64-8326-32 危険物の類別非危険物 硬化時間15分~45分
1缶
52,980 税込58,278
翌々日出荷

コンクリートリペア 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングコンクリートリペア
エコ商品
高速硬化15~45分で硬化(夏場は5分程)化学反応による熱で硬化を促進します。安心の強度・付着力で亀裂も入りにくく通常のコンクリートの4倍の強度です。プライマー(下塗り剤)不要で簡単施工。温度変化による収縮が無い為、施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。余った分は長期保存が可能なので経済的です。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(900g)ほか
8,498 税込9,348
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります