コンクリート :「浸透性硬化剤」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「色」から絞り込む

グレー系(1)
本品は、2液性常温効果型ポリウエア系補修剤です。低粒度で1mm~20mm幅のひび割れの細部、深部までしっかり浸透補修し施工後1時間で硬化します。接着・防水・摩耗・耐熱(-35~130℃)、ひび割れ追従性、耐ガソリン、耐薬品に優れております。溶剤フリーで施工後、肉やせすることがありません。使用方法。1.補修箇所の塵、砂、ごみを清掃して下さい。2.硬化剤をよく振ってからひび割れ補修剤のキャップを開けて硬化剤を全量入れて下さい。3.40秒間(80回)ボトル(ひび割れ補修剤+硬化剤)を上下に強く振り攪拌を行って下さい。4.先端部分をハサミ等で切り落として下さい。5.舗装のひび割れ(亀裂)部分に注入を行って下さい。
用途アスファルト&コンクリート用
セット内容主剤(200g)+硬化剤(200g)
使用温度範囲(℃)-35~130
寸法(幅Wmm×長さLm)施工範囲:5×3(深さによる)
硬化時間(時間)1(一度で使い切って下さい)
危険等級Ⅲ
色調灰色
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量400mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.17MB)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。