コンクリート :「ひび割れ補修剤」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
グレー系
グレー系(3)
ホワイト系
ホワイト系(1)
モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
ホワイト 硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6 付属品ヘラ・ノズル エスコ品番EA934KB-44 種別硬化型パテ 危険物の類別非危険物 施工量幅3mm深3mmで約30m
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

水と混ぜる必要がなくこのまましぼり出して使えます。 珪砂配合ですから肉やせが少ないです。 コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修材です。 ダレにくいので壁面へも補修できます。 屋内外で使用できます。 水性ですから低臭です。 防水効果があります。 乾燥後、塗料が塗れます。 タイルの目地の補修にもお使いになれます。
ダークグレー 硬化時間(時間)約3~6時間、【内部硬化】約24(気温によって変わります) 成分アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他 エスコ品番EA934HA-98 危険物の類別非危険物 施工面積幅3mm×深3mm×約25m
1個
920 税込1,012
当日出荷

モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
グレー 硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6 付属品ヘラ・ノズル エスコ品番EA934KB-45 種別硬化型パテ 危険物の類別非危険物 施工量幅3mm深3mmで約30m
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

補修箇所の表面をヘラでなめらかにします。硬化後、サンドペーパー(♯180~♯280)をかけると表面がより平滑になります。
用途屋内外のコンクリートモルタルレンガ岩石などのひび割れの補修材です 材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水 使用温度範囲(℃)約5~35 内容量(mL)200 液性弱アルカリ性 耐熱温度(℃)範囲:約-10~60 完全硬化時間約2日 硬化時間(時間)【実用硬化】夏期:約4時間 冬期:約6時間 危険物の類別非危険物 施工量約5.4m(6mm幅でmm深さのひび割れ補修時) 用具種別必要:ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど。
1個
765 税込842
翌日出荷

『セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります