「色」から絞り込む
グレー系(3)
ホワイト系(2)
クラック、小さな穴、欠けの箇所に充填し、100%硬化します。
硬化した樹脂は柔軟性があります。
用途屋内外用のコンクリート補修、クラックや穴埋めに。
色灰
質量(g)280
使用温度範囲(℃)43(最高)
主成分ウレタン樹脂
トラスコ品番418-8012
硬化時間(分)90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量243g
危険物の性状非水溶性
1本(243g)
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
クラックフィラー用ノズルです。
トラスコ品番389-2026
材質ポリプロピレン(PP)
全長(mm)250
質量(g)150
危険物の類別非危険物
1パック(3本)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
即硬化タイプの床面用補修剤です。
用途コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上げ用。
トラスコ品番652-3227
色灰
容量(g)793
主成分リン酸マグネシウム
可使時間(分/25℃)5
硬化時間(分)15~20(25℃)
危険物の類別非危険物
1箱(793g×4個)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
708252は、高温時の硬化時間を遅くすることが可能です。708253は、低温時(-25℃)でも硬化を可能にします。FGM(PC9410)用添加剤です。
用途冬季の作業時間の短縮に。冷凍庫、冷蔵庫の床の補修に。
トラスコ品番836-6452
材質主成分:マグネシウム、リン酸
色白
質量(g)510
容量(g)454
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ3 1174
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
708252は、高温時の硬化時間を遅くすることが可能です。708253は、低温時(-25℃)でも硬化を可能にします。FGM(PC9410)用添加剤です。
用途夏季の作業時間に。
トラスコ品番836-6451
材質主成分:マグネシウム、リン酸
色白
質量(g)510
容量(g)454
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ3 1174
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
即硬化タイプのコンクリート補修剤です。
耐薬品性があります。
耐熱温度は1090℃です。
用途コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上用。
色灰
特性耐薬品、耐熱
硬化時間(時間)(25℃)1~2
トラスコ品番290-1277
質量(kg)6.2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量5.5kg
危険物の性状非水溶性
1缶(5.5kg)
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。