2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
グレー系
グレー系(2)
ホワイト系
ホワイト系(1)
練らずに材料を敷き詰め転圧してから霧状のシャワーするだけで硬化します。 練る必要がないので可使時間の心配がありません。
用途U字溝、敷石、インターロッキング、防草、ポール固定等 グレー 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、界面活性剤その他 材質ポルトランドセメント、骨材その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×450×60 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積50mm厚約250×350mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
用途コンクリート、モルタル面のひび割れ補修。 仕様アクリルエマルジョン系 付属品ヘラ 材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40 硬化時間(時間)夏:3、冬:6 危険物の類別非危険物 施工面積約5m×5m×2m 適応下地モルタル、コンクリート面
1個(100g)ほか
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング