絞り込み
ブランド
  • アサヒボンド
  • モノタロウ(1)
  • AOI(22)
  • コニシ(11)
  • エスコ(9)
  • 家庭化学(9)
  • タイムケミカル(9)
  • ノックス(7)
  • アサヒペン(6)
  • ヘルメチック(6)
  • ヤブ原産業(6)
  • ツネミ(6)
  • トーヨーマテラン(5)
  • オバナヤ・セメンテックス(5)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5)
  • 旭エンジニアリング(4)
  • アラオ(4)
  • 昭光物産(4)
  • マツモト産業(4)
  • ABC商会(3)
  • サンホーム(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
アサヒボンド BE2 (一般用) アサヒボンドアサヒボンド BE2 (一般用)アサヒボンド(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(6kg)
欠品中
コンクリートの断面欠損修復が簡単 外壁塗替え時の下地補修に最適!!「BE2」はコンクリート、モルタル等の断面欠損修復をスピーディーにこなす軽量エポキシ樹脂モルタルです。エポキシ樹脂とバルーン(ガラス質微小中空球体)を効果的に組み合わせ調合、軽量で施工性に優れ役物等の成型補修も簡単。専門職以外の方でも確かな欠損補修作業を可能にしました。さまざまなコンクリート構造物からRC造集合住宅の外壁塗替え時の下地補修に手軽にご使用頂けます。垂直面はもちろん、上げ裏・役物等の成形補修が簡単に行えます。厚付けができるので、何回も塗り継ぐ必要がありません。コンクリート・モルタル・鋼材に強力に接着します。透水性が無いので、かぶりの薄い鉄筋も保護できます。材料自身の硬化収縮がほとんど無いので、コンクリートとの肌分れを起こしません。施工性が良く、強度の発現が早いので工期短縮が計れます。既調合なので品質にバラツキがありません。
用途コンクリート・モルタル等の欠損補修。鉄筋等の発錆によるコンクリート欠損部の防蝕・保護。不陸調整。コンクリート二次製品の成形補修。コンクリートジャンカ充填補修木コンの穴埋め。可使時間(分)約50(20℃、500g)外観主剤/淡白色モルタル状、硬化剤/グレー色モルタル状主剤(kg)4硬化剤(kg)2危険物の類別非危険物
アサヒボンド プライマー500P アサヒボンドアサヒボンド プライマー500Pアサヒボンド(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(1.5kg)
当日出荷
塗料タイプのエポキシ樹脂系プライマーです。浸透性・密着性がよい。可使時間が長いので、溶剤が飛ばないよう注意すれば、一度混合したものが、一日中使用できて便利です。
用途コンクリートやモルタル等ポーラスな被着面へのエポキシパテ、エポキシ樹脂モルタル、エポキシ樹脂系塗床材・ライニング剤の施工の際、作業性(初期付着性)の向上、接着性の向上を目的として活用されます。硬化剤(g)500主剤(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.5L危険物の性状非水溶性

セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート