1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
グレー系
グレー系(1)
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)アイコートコンクリート用補修材 夏用
コンクリートの穴埋め補修材です。 凹凸部分の補修が可能です。エポキシ樹脂を使用しているため密着性に優れています。主剤と硬化剤を重量比2:1で混合攪拌し、さらに珪砂を徐々に加えて攪拌して使用します。
セット内容主剤2kg 硬化剤1kg 珪砂10kg セメント色 温度(℃)春秋期:20、夏季期:30、冬期:5 可使時間(分)春秋期:10~15、夏季期:10~15、冬期:20~30 塗布方法コテ 硬化時間(時間)春秋期:6~8、夏季期:3~6、冬期:3~12 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2000mL ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1セット(13kg)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

『セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります