コンクリート :「モルタル用 塗料」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
グレー系
グレー系(1)
超速乾二液型メタクリル系補修材です。 処理終了後、約1時間(気温20℃)でフォークリフトの運行が可能です。 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(撹拌機不要) 密着力が強く、際からのはつれがない。 混合後の形状は樹脂モルタル状。 施行面積は、塗膜厚10mmで1m×26cmが目安です。
用途コンクリート、アスファルト、厚塗床材の剥離箇所の補修等幅広い用途に使用できます。 穴埋め・凸凹・大きな亀裂・段差修正 白っぽいグレー その他-使用方法-1.混合: 補修箇所を清掃後、缶に入った樹脂を骨材の入ったポリ袋に注ぎ込み、よくもんで混ぜ合わせて下さい。(1分程度)2.処理: 補修箇所に適量を流し込んで下さい。3.仕上り: 上部が平らになるようにコテ、ヘラ等で仕上げて下さい。-廃棄の方法-混合して余った材料は、硬化させた後焼却処分、又は産業廃棄物として処分して下さい。 トラスコ品番387-1673 セット内容樹脂容量(液状)1kg、骨材(砂のような状態)4kg 硬化時間(分)夏期(30℃): 約40分、春秋期(20℃): 約60分、冬期(5℃): 約120分 外観粗粒状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 混合比塗料:硬化剤=1:4 危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)
6,398 税込7,038
当日出荷

『セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります