コンクリート :「目地 補修 材」の検索結果
関連キーワード
「色」から絞り込む

グレー系(1)

ブラック系(1)
火気不要 プライマー不要 一本で速硬充填 クラック補修にも 目地充填にも
プライマー不要
専用プライマー不要で施工でき、塗布・乾燥の手間を省略できます。
簡単充填
容器の先端ノズルの切断寸法を調整することで、目地幅やひび割れ幅に応じた簡単施工が可能です。
速硬化タイプ
1時間程度で硬化する速硬化タイプです。
環境にやさしく安全性高い
常温施工タイプなので、火気を使用せず、安全に施工できます。加熱施工タイプに比べて、煙やCO2の発生もなく、環境に配慮した製品です。
用途土間目地の充填に、舗装と点字ブロックの目地に、舗装とシールコンの境界目地(防草)に、アスファルトクラックの補修に、橋梁伸縮部の充填に、構造物と舗装の取り合いに
セット内容主剤:472g/チューブ、硬化剤:28g/瓶
寸法(mm)針入度(円すい針):6以下、流動:5以下、引張量:3以下
揮発分30%以下
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量5000mL
混合比17:1(重量比)
危険物の性状非水溶性
1セット(500g)
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
貼り付けるだけで補修できる新しいクラック補修シート
優れた止水性
クラック箇所にシートを貼り付けてクラックへの雨水の浸入を防ぎます。
短時間施工が可能
貼り付けるだけの簡単施工。短時間で補修が完了します。
耐暑性に優れる
耐暑性に優れ、施工後タイヤに付着することがありません。
容易な施工
特殊な機械を使用せず、容易に施工できます。
用途アスファルト舗装のクラック補修(亀甲状クラック、線状クラック等)
ポットホール補修材充填後の飛散防止
厚さ(mm)2~3
伸び(%)300以上
引張強力(N/mm2)抗張力:0.2以上
強度付着強度(被着体:アスファルトコンクリート):0.15N/mm2以上
危険物の類別非危険物
エポキシ樹脂系、メタクリル酸系
作業性の良い各種製品が揃っています
作業性良好
流動性の樹脂モルタルとなり、充填部への流し込みが簡単です。
低温下での硬化に優れる
速硬化タイプの製品であり、冬季の施工時間短縮が可能です。
高い接着力
コンクリート面、アスファルト面への接着が良好です
用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填
可使時間(分)20±10間(23℃)
圧縮強度(N/mm2)15以上
曲げ強度(N/mm2)5以上
硬化時間(時間)1以内(23℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
クラック補修は早めの対応が必要です
作業性良好
適度な溶融粘度を有しており、クラック内部をシールすると同時にクラック上に帯状で残り、クラック周辺もシールします。
優れた耐久性
感温性が小さく、耐暑性に優れ、施工後タイヤに取られたり移動したりしません。
加熱安定性に優れ、加熱溶解時の物性低下を生じ難いシール材です。
低温下でも耐衝撃性と適度の弾性を有し、割れ等が起こりません。
少量で迅速かつ経済的
メンデシールによるクラック補修は、少量で迅速かつ経済的に施工できます。
作業が簡単
メンデシールはシート状に成形しているため、溶解し易くなっています。
早期の交通開放が可能
加熱注入式のため、施工後冷却と同時に交通開放ができます。
用途アスファルトおよびコンクリート舗装道路に発生したクラック(亀 甲状クラック、線状クラック、わだち割れ等)のシール補修用。
寸法(mm)針入度:1.5±0.5、流動:3以下、伸度(23℃):35以上
荷姿25kg/箱
軟化点(℃)115±10
危険物の類別非危険物
1箱(25kg)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
日本全国ならびに遠く海外工事にも使用されている実績数、ならびに長い実績年数を誇る舗装用目地材です。
石油アスファルトに耐熱性の優れる特殊合成ゴムポリマー、樹脂、添加剤等をバランス良く配合し、コンクリート舗装用として耐久性を向上させた加熱式注入目地材です。道路の新設目地には勿論、既設道路の目地補修用にも使用されます。
作業時間の短縮
シート成型していますので溶解しやすく、作業効率が向上します。
国内外の規格に適合
米国FedSpec.SS-S規格、NEXCO3社規格(ボンドシールS-164)に適合しており、舗装施工便覧にも適合します。
追従性良好
コンクリート、アスファルト目地の収縮に対して追従します。
早期開放が可能
加熱注入式のため、施工後冷却と同時に交通開放が出来ます。
用途高速道路、一般道路、護岸エプロン、工場、資材置場等の水平面のコンクリート目地の注入材。
アスファルト舗装との取り合い目地、補修シール用、ゴルフ場配線溝のシール用、アンカーバーセットの充填用。
仕様引張(-10℃±1℃):10mm以上、接着力試験非浸漬/水浸漬:合格、弾性(初期針入度):0.5~1.5mm、( 復 元 率 ):60%以上
寸法(mm)針入度:9以下、流動( 6 0 ℃ ):3以下
温度(℃)注入:170
荷姿25kg/箱
危険物の類別非危険物
加熱温度(℃)安全:185
1箱(25kg)
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
アスファルト舗装・排水性舗装の救世主!!
排水性アスファルト舗装のポンピング現象を抑制
アスファルト舗装体の延命処置に効果を発揮
追従性良好
硬化物は弾性があり、目地やひび割れの動きに追従します。
乳剤タイプで湿潤面への接着性も良好
施工が簡単!!
容器の先にノズルが付いていますので、目地幅やひび割れ幅に合わせて簡単に注入・吐出できます。
環境にやさしい
火気を使用しない常温施工タイプなので、安全に施工する事ができ、加熱による煙の発生もなく、環境にやさしい製品です。低粘度の為、排水性舗装等への浸透性良好
すべり抵抗性向上
L-2用骨材(1.0kg/m2)を仕上げ面に散布する事で、すべり抵抗性が向上します。
用途排水性舗装のポンピング現象対策
アスファルト舗装の亀甲クラック箇所からの骨材飛散防止
コンクリート舗装やアスファルト舗装のひび割れ補修
コンクリートやアスファルト混合物の目地充填
寸法(mm)【硬化後】流動:5以下、円錐針入度:1/10
可使時間(分)【硬化前】10以上(23℃)
接着強度(N/mm2)【硬化後】アスコン:0.05以上、コンクリート:0.05以上
粘度(mPa・s)【硬化前】90±50(23℃)
硬化時間(時間)【硬化前】1以内(23℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
日本全国ならびに遠く海外工事にも使用されている実績数、ならびに長い実績年数を誇る舗装用目地材です。
石油アスファルトに耐熱性の優れる特殊合成ゴムポリマー、樹脂、添加剤等をバランス良く配合し、コンクリート舗装用として耐久性を向上させた加熱式注入目地材です。道路の新設目地には勿論、既設道路の目地補修用にも使用されます。
作業時間の短縮
シート成型していますので溶解しやすく、作業効率が向上します。
国内外の規格に適合
米国FedSpec.SS-S規格、NEXCO3社規格(ボンドシールS-164)に適合しており、舗装施工便覧にも適合します。
追従性良好
コンクリート、アスファルト目地の収縮に対して追従します。
早期開放が可能
加熱注入式のため、施工後冷却と同時に交通開放が出来ます。
用途高速道路、一般道路、護岸エプロン、工場、資材置場等の水平面のコンクリート目地の注入材。
アスファルト舗装との取り合い目地、補修シール用、ゴルフ場配線溝のシール用、アンカーバーセットの充填用。
仕様引張(-10℃±1℃):3mm以上、接着力試験非浸漬/水浸漬:合格
寸法(mm)針入度:6以下、流動( 6 0 ℃ ):5以下
温度(℃)注入:185
荷姿25kg/箱
危険物の類別非危険物
加熱温度(℃)安全:200
1箱(25kg)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
エポキシ樹脂系、メタクリル酸系
作業性の良い各種製品が揃っています
作業性良好
流動性の樹脂モルタルとなり、充填部への流し込みが簡単です。
低温下での硬化に優れる
速硬化タイプの製品であり、冬季の施工時間短縮が可能です。
高い接着力
コンクリート面、アスファルト面への接着が良好です
用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填
備考樹脂のみ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1組(1.02kg)
¥6,598
税込¥7,258
21日以内出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。