コンクリート :「レイタンス処理剤」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート面は均一な骨材露出面が得られ、理想的な打継面となります。 打継部はブラッシング、ハツリ等よりも接着強度は向上します。 露出面(エッチング)の深さは気温20℃で2.5~5mmです。
用途コンクリート打継のためのレイタンス処理 コンクリート面の骨材露出用 タイプ平面用 塗布面積(m2)(1kg当たり)約3~4 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

脱型直度ののコンクリートに塗布することにより、コンクリート表面に浸透し、水分の蒸発を抑制するとろもに、空隙中の自由水の上面張力を下げ、乾燥収縮を低減する高性能収縮低減剤です。 コンクリート面の微細なクラックの発生を防ぎます。塗布後のコンクリート面はモルタル・ペイントの付着を妨げません。 ほぼ無臭で半透明の水溶性液体です。
用途トンネル・シールド、共同溝などの覆工コンクリート、橋脚・擁壁等の鉛直面の養生 危険物の類別非危険物 散布量100~208g/m2
1缶(17kg)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

コンクリート表面に密度の高い防水性のある被膜を形成するので、コンクリート打設表面が密封されます。 そのために太陽・風による水分の蒸発がおさえられ、収縮、クラック及び表面の粉化の発生を防ぎます。 曲げ強度、及び圧縮強度が増加します。コンクリートの中性化を防ぎます。 コンクリートの乾燥収縮を遅らせスムースに硬化します。 エム・キュアリングを使用した後は、養生マット・散水養生等は不用です。 作業性に優れ非常に経済的です。
用途コンクリート道路・駐車場・空港・橋梁 危険物の類別非危険物 散布量100~150g/m2
1缶(17kg)
18,980 税込20,878
当日出荷

ノックスプロキュア
コンクリート打設表面が密度の高い被膜で被覆され、最適の水和反応が進行します。その為乾燥による収縮、クラック、表面の粉化を防ぎます。 プロキュアを散布する事でコンクリートの粘りを少なくし、滑らかにコテ仕上ができます。 水性で作業性に優れ引火性もありません。
用途コンクリート表面養生剤、コテ仕上補助剤、ノンブリーディングモルタルの表面仕上 危険物の類別非危険物 散布量粗ゴテ:約100g/m2最終ゴテ:約50g/m2普通コンクリート・最終ゴテ前::約100g/m2
1缶(17kg)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

『セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング