5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
練らずに材料を敷き詰め転圧してから霧状のシャワーするだけで硬化します。 練る必要がないので可使時間の心配がありません。
用途U字溝、敷石、インターロッキング、防草、ポール固定等 グレー 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、界面活性剤その他 材質ポルトランドセメント、骨材その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×450×60 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積50mm厚約250×350mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック ヤブ原産業 動画あり
お庭や駐車場目地の砂利などを手軽に固めることができる砂利固定剤です。水性の液体樹脂ため安心・安全に施工ができることに加え、敷砂利の上から散布するだけで簡単に砂利を固めることが出来ます。砂利を固めることで、散乱防止以外にも雑草の抑制、猫の糞害抑制の効果も見込めます。砂利を固めた後でも雨水などを通すので、植物と隣接する場所にも使用できます。
用途砂利、砕石の固定【使用場所】・庭、アプローチ・ガレージの割溝・花壇・墓地・マンションのエントランスなど【使用方法】1.固める目的以外のものは除去・清掃し、敷砂利を平らに均して転圧します。2.付属のノズルを組み立てます。施工後のノズルは水で樹脂を洗い流せば再度使用することができます。3.清水を市販のジョウロなどで砂利全体に均一に散布して下して下さい。散布量の目安は4kg/m2以上です。4.ボトルを十分に振って、攪拌したうえで、蓋を開け、ノズルをセットします(14kg缶の場合は、市販のジョウロに移し替え、ジョーロの先端にノズルをセットします)5.敷砂利全体に満遍なく楽砂利ロックを散布します。6.夏場は24時間、冬場は48時間以上乾燥させて下さい。楽砂利ロックの樹脂が固まれば完成です。完成後は艶が出て、自然な濡れ色感が残ります。 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.86MB)
1個(2kg)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モルタル・コンクリートの表面強化剤です。
用途モルタル、コンクリート脆弱面の表面保護・簡易防水・簡易防錆など暫定補強用。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「埋めまるくん」は床の凸凹の穴埋めや、床面の段差を修正する等、床の補修材としてだれにでも簡単に作業できます。 かたまるのが速い(例20℃/1時間) 下地(コンクリート)との接着性が良い すりへりが少ない 柔軟性がある(下地のワレに強い) 臭いが少ない
硬化時間(時間)1(20℃) セット内容埋めまるくん基材×1kg/缶、埋めまるくん骨材×4kg/袋 容量(L)約3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000g 危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)
8,298 税込9,128
当日出荷

コンクリート構造物をワンプッシュで簡易に補修 乾燥面だけでなく湿潤面でも使用可能。 素材の空隙に浸透して固化し、脆弱部の表層を強化。 専露出鉄筋の錆の進行抑制処置も。 逆さまにしても使用できる噴射機構。
仕様噴射可能時間:4分/本(本品は1本毎使い切りです。) 寸法(Φ×mm)62×190(エアゾール缶) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)1.0~2.0程度1本(使用量は下地の状況により異なります。)
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります