「色」から絞り込む
黒しっくいリペアー材 プロテクターBホームテイスト3日以内出荷
黒漆喰で表面が白くなったご経験はございませんか?それは、漆喰特有の白華現象が原因です。そんな黒漆喰の白華現象をリペアーし、再度壁面を真っ黒にし、今後の白華の進行を止める撥水効果のある製品です。
用途刷毛、ローラー等を用いて均一に塗布して下さい。ローラー目が出ないように縦横に刷り込むように塗布して下さい。<br />塗布量の均一性を確保するために2回程度塗布して下さい。<br />塗布量は、200cc/ m2 (吸水が高い下地は塗布量が増えます)施工後は、48 時間以上雨に当てないように注意して下さい。容量(kg)1塗布方法刷毛・ローラー施工面積(m2)5標準加水量3%未満成分シリコーン樹脂・松煙仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
『セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります
希釈剤201用日本ヘルメチックス税込¥2,088¥1,898