絞り込み
特性
  • 耐寒
  • その他(11)
  • 絶縁(5)
  • 耐久・耐摩耗(15)
  • 耐候(1)
  • 耐油(3)
  • 耐熱・難燃(18)
  • 耐薬品(17)
  • 耐衝撃・耐振動(13)
  • 耐食・防腐(3)
  • 速乾(2)
  • 防水・耐水(27)
ブランド
  • ワイドワーク(3)
  • コニシ(1)
  • セメダイン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンドMOS8 コニシボンドMOS8コニシ(16件のレビュー)
729税込802
1セット(15g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
シリコンポリマーとエポキシ樹脂を主成分とした、2液混合型。常温硬化タイプの高性能型接着剤。ゴム・プラスチックの接着に最適です。耐熱・耐寒・耐振動・耐衝撃に優れています。凹凸面でも接着が可能です。メンブランチューブ採用。
用途ステンレス、アルミ、FRP、工業用ゴムなどの接着・充填に。 難接着材であるエンジニアリングプラスチック・工業用ゴムの接着特性耐熱、耐寒、耐振動、耐衝撃成分A剤(主剤)/変成シリコーン樹脂、3級アミン100%B剤(硬化剤)/エポキシ樹脂100%淡黄白色(混合物)可使時間(分)50以内(冬5℃)/10以内(20℃)/10以内(夏30℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(最低限、固定する時間)12時間以上(冬5℃)/4時間以上(20℃)/3時間以上(夏30℃)(実用強度に達する時間)約16時間後(冬5℃)/約8時間後(20℃)/約5時間後(夏30℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
加熱硬化型エポキシ樹脂系接着剤 EP138 セメダイン加熱硬化型エポキシ樹脂系接着剤 EP138セメダイン
12,980税込14,278
1缶(1kg)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
1液反応形接着剤です。加熱硬化タイプです。無溶剤タイプです。耐熱・耐寒性、耐薬品性に優れています。
用途自動車、車輌、船舶、航空機関係の接着。精密機器の接着。淡黄褐色特性耐熱、耐寒、耐薬品主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2剤混合 高熱伝導性シリコーン系接着剤 J-Thermo-14C ワイドワーク2剤混合 高熱伝導性シリコーン系接着剤 J-Thermo-14Cワイドワーク
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
熱源(発熱体)と放熱器(ヒートシンク等)との間に塗布することにより熱伝導させることができます。2剤混合タイプで、熱源(発熱体)と放熱器(ヒートシンク等)を接着させることができます。熱伝導接着剤の中では今までにない高熱伝導を実現しており、耐熱性、耐寒性もあり、広範囲の環境で使用できます。柔軟性に富んでいるので作業性が良いです。日本製。
使用温度範囲(℃)硬化後-20~200硬度70ショアA破断伸度(%)115配合硬化剤=1:1形態2液性表面抵抗率(Ω)20硬化条件100℃約1時間、60℃約2.5時間引張強力(N/mm2)1.9熱伝導率(W/mk)14線膨張係数57ppm/K強度せん断:70KPa(アルミ)危険物の類別非危険物特性高熱伝導、耐熱性、耐寒性、柔軟性有効期限未開封時冷暗室で約6ヶ月間ガラス転移点(℃)-40
2剤混合 高熱伝導性シリコーン系接着剤 J-Thermo-07C ワイドワーク2剤混合 高熱伝導性シリコーン系接着剤 J-Thermo-07Cワイドワーク
749税込824
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
熱源(発熱体)と放熱器(ヒートシンク等)との間に塗布することにより熱伝導させることができます。2剤混合タイプで、熱源(発熱体)と放熱器(ヒートシンク等)を接着させることができます。熱伝導接着剤の中では今までにない高熱伝導を実現しており、耐熱性、耐寒性もあり、広範囲の環境で使用できます。柔軟性に富んでいるので作業性が良いです。日本製。
使用温度範囲(℃)硬化後-20~200硬度65ショアA破断伸度(%)132配合硬化剤=1:1形態2液性表面抵抗率(Ω)30硬化条件100℃約1時間、60℃約2.5時間引張強力(N/mm2)4.6熱伝導率(W/mk)7線膨張係数58ppm/K強度せん断:240KPa(アルミ)危険物の類別非危険物特性高熱伝導、耐熱性、耐寒性、柔軟性有効期限未開封時冷暗室で約6ヶ月間ガラス転移点(℃)-41
2剤混合 高熱伝導性シリコーン系接着剤 J-Thermo-03M ワイドワーク2剤混合 高熱伝導性シリコーン系接着剤 J-Thermo-03Mワイドワーク
559税込615
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
熱源(発熱体)と放熱器(ヒートシンク等)との間に塗布することにより熱伝導させることができます。2剤混合タイプで、熱源(発熱体)と放熱器(ヒートシンク等)を接着させることができます。熱伝導接着剤の中では今までにない高熱伝導を実現しており、耐熱性、耐寒性もあり、広範囲の環境で使用できます。柔軟性に富んでいるので作業性が良いです。日本製。
使用温度範囲(℃)硬化後-20~200硬度80ショアA温度(℃)Tg:-41破断伸度(%)125配合硬化剤=1:1比重ペースト:2.6形態2液性表面抵抗10MΩ硬化条件100℃約1時間、60℃約2.5時間引張強力(N/mm2)4.1熱伝導率(W/mk)3線膨張係数53ppm/K強度せん断:210KPa粘度(25度):40Pa・s(アルミ)危険物の類別非危険物特性高熱伝導、耐熱性、耐寒性、柔軟性有効期限未開封時冷暗室で約6ヶ月間ガラス転移点(℃)-40
エポキシ系接着剤