パックの仕切りを外して混合するので、容器等の準備が不要です。非常に高い透明度を有します。透明度が長期にわたり持続します。解体が可能です。硬化前は非常に低粘度のため、注入時間が早い。自己消火性。IP68。用途に応じて5種類の容量が選べます。未開封で1年(製造から24ヵ月)
その他納入品目:セパレーター付きパック
適合ハロゲンフリー:YES
色高透明
使用温度(℃)15~30
対応解体除去:可能
耐熱温度(℃)40~150
粘度1000mPa×s(23℃)
安全性無毒性
可使時間(分)15(23℃)
使用期間(年)保管条件:周囲0~40/1年(未開封)
危険物の類別非危険物
絶縁耐力≧15kV/mm
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。