エポキシ系接着剤 :「エポキシ 低粘度」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エポキシ樹脂を主成分とした常温硬化型二液性エポキシ樹脂です。 耐熱性良好なエポキシ樹脂と高Tg付加型の硬化剤を組み合わせることにより、常温硬化させた場合でも、熱時(~200℃)での接着性に優れています。また、120℃×1時間の硬化養生を行えば、熱時接着性はさらに向上します。
用途一液加熱硬化型エポキシ樹脂の用途で、仮止めが必要な個所の接着。熱配管の継ぎ手接着、補修車両・船舶関係の補修 各種金属、セラミックの接着 可使時間(分)70 硬化速度25℃×24時間または120℃×1時間 硬化剤(g)20 主剤(g)80 外観主剤:黄色透明、硬化剤:黄褐色透明 トラスコ品番169-1872 セット内容A剤+B剤 100g 比重主剤:1.19、硬化剤:1.03 質量混合比100:25(主剤:硬化剤) 粘度(Pa・s)主剤:40、硬化剤:4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(100g)
2,798 税込3,078
当日出荷

低粘度です。
トラスコ品番552-8298 淡黄色 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)1.05 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶
11,980 税込13,178
5日以内出荷

低粘度の一液性エポキシ配合樹脂です。光沢のある硬化物。はく離接着力に優れる。
トラスコ品番698-7718 乳白 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)9.5 危険物の類別非危険物
1缶
10,980 税込12,078
翌々日出荷

低粘度のため浸透性、流れ性が良好。低温(90℃~)硬化が可能
用途小型部品の注型や含浸固定。その他一般接着 トラスコ品番698-7706 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)10 危険物の類別非危険物
1缶
27,980 税込30,778
翌々日出荷

低粘度のため,作業性が良好。低温硬化(60℃~)が可能
用途一般接着。ポッティング、シーリング トラスコ品番698-7711 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)3.5 危険物の類別非危険物
1缶
29,980 税込32,978
翌々日出荷

低粘度です。硬化時の発熱が小さいです。
用途電子部品のコーティング。巻線の含浸 トラスコ品番698-7714 薄茶 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)1 危険物の類別非危険物
1缶
9,998 税込10,998
翌々日出荷

一液性加熱硬化型接着剤です。低粘度品です。
用途各種充填、接着用途 トラスコ品番698-7737 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)8 危険物の類別非危険物
1缶
10,980 税込12,078
翌々日出荷

低粘度の二液性エポキシ配合樹脂です。部材への浸透性に優れています。
主成分エポキシ樹脂 粘度(mPa・s)900 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性、低収縮、低粘度。二液性エポキシ樹脂用硬化剤です。
トラスコ品番553-1389 淡黄色透明 容量(kg)1 主成分変性脂肪族ポリアミド 粘度(mPa・s)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性
1缶
19,980 税込21,978
5日以内出荷

常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。 硬化時間が早く常温(25℃)で5~8粉程度で硬くなり始め、約30分で実用強度に達します。
用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 仕様2液混合型 トラスコ品番243-8861 主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明 質量(g)254 比重主剤:1.17/硬化剤:1.15 可使時間(分)5(at25℃) 硬化時間(分)30(at25℃) 容量混合比100:100 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄) 粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,798 税込3,078
当日出荷