エポキシ系接着剤 :「一液性エポキシ」の検索結果
関連キーワード
エポキシ樹脂を主成分とした常温硬化型二液性エポキシ樹脂です。
耐熱性良好なエポキシ樹脂と高Tg付加型の硬化剤を組み合わせることにより、常温硬化させた場合でも、熱時(~200℃)での接着性に優れています。また、120℃×1時間の硬化養生を行えば、熱時接着性はさらに向上します。
用途一液加熱硬化型エポキシ樹脂の用途で、仮止めが必要な個所の接着。熱配管の継ぎ手接着、補修車両・船舶関係の補修
各種金属、セラミックの接着
可使時間(分)70
硬化速度25℃×24時間または120℃×1時間
硬化剤(g)20
主剤(g)80
外観主剤:黄色透明、硬化剤:黄褐色透明
トラスコ品番169-1872
セット内容A剤+B剤 100g
比重主剤:1.19、硬化剤:1.03
質量混合比100:25(主剤:硬化剤)
粘度(Pa・s)主剤:40、硬化剤:4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(100g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
低温硬化性に優れます。110℃程度までの熱時強度に優れます。
用途センサのポッティング。FAN モータの羽根の接着。その他各種電子部品の接着・ポッティング
トラスコ品番698-7730
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)28
危険物の類別非危険物
1缶
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
硬化速度が速く生産性向上に寄与します。チキソトロピー性に優れ、塗布後の形状保持が良好です。スクリーン印刷が可能です。
用途PCB(プリント基板)上のチップ固定。各種電気部品の接着、固定、シール。各種金属、プラスチックの接着、シール
トラスコ品番698-7701
色赤褐色
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)265
危険物の類別非危険物
1缶
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
低粘度の一液性エポキシ配合樹脂です。光沢のある硬化物。はく離接着力に優れる。
トラスコ品番698-7718
色乳白
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)9.5
危険物の類別非危険物
1缶
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
低温硬化性に優れています。高温を掛けられない箇所の接着・ポッティングに有効です。
用途電子部品の接着・ポッティング。その他一般接着
トラスコ品番698-7728
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)100
危険物の類別非危険物
1缶
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤。低温硬化性
用途小型電子部品の接着・シール。センサー部品の接着・固定。コイルの接着・固定。その他、一般接着
トラスコ品番698-7724
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)13
危険物の類別非危険物
1缶
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
低粘度のため浸透性、流れ性が良好。低温(90℃~)硬化が可能
用途小型部品の注型や含浸固定。その他一般接着
トラスコ品番698-7706
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)10
危険物の類別非危険物
1缶
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
硬化収縮率が低く、寸法安定性に優れています。微細隙間部でも分離・未硬化を抑えています。Tgが高く、硬化後のアウトガス発生がほとんどありません。放熱特性が良好です。
用途電気部品のポッティング、シーリング。微細隙間のある箇所のポッティング
トラスコ品番698-7717
色灰
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)65
危険物の類別非危険物
1缶
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤。半田耐熱性良好。耐熱衝撃性良好。優れたせん断、はく離接着強さ
用途電子部材、特に銅を接続端子として用いた部材の接着、シール、ポッティング。各種金属、フェライト、プラスティック類等の接着。従来、半田工程等の熱履歴により接着力が低下していた部位
トラスコ品番698-7704
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)45
危険物の類別非危険物
1缶
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤です。ISO10993(生物学的安全評価)に準拠した製品です。
用途注射針、針基固定。電気部品接着、ポッティング。コネクター端子接着、固定
トラスコ品番698-7738
色白
規格ISO10993(生物学的安全評価)準拠
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)31
危険物の類別非危険物
1缶
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤です。低温硬化性です。
用途センサー部品接着、固定。コイル接着、固定
トラスコ品番698-7705
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)81
危険物の類別非危険物
1缶
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤。低温硬化性
用途小型電子部品の接着・シール。センサー部品の接着・固定。コイルの接着・固定。その他一般接着
トラスコ品番698-7740
色赤褐色
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)28
危険物の類別非危険物
1缶
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤です。高い接着強さを有します。
用途マグネットの接着。各種金属類の接着。その他,一般接着全般
トラスコ品番698-7729
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)75
危険物の類別非危険物
1缶
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
低粘度のため,作業性が良好。低温硬化(60℃~)が可能
用途一般接着。ポッティング、シーリング
トラスコ品番698-7711
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)3.5
危険物の類別非危険物
1缶
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
低粘度です。硬化時の発熱が小さいです。
用途電子部品のコーティング。巻線の含浸
トラスコ品番698-7714
色薄茶
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)1
危険物の類別非危険物
1缶
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤。低温硬化性
用途小型電子部品の接着・シール。センサー部品の接着・固定。コイルの接着・固定。その他、一般接着
トラスコ品番698-7720
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)25
危険物の類別非危険物
1缶
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤です。高チクソ品です。
用途各種充填、接着用途
トラスコ品番698-7715
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)55
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量1kg
1缶
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤です。低粘度品です。
用途各種充填、接着用途
トラスコ品番698-7737
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)8
危険物の類別非危険物
1缶
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
流れ性良好です。半田耐熱性良好です。
トラスコ品番698-7712
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)70
危険物の類別非危険物
1缶
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。
速硬化タイプです(低温硬化性良好)。
硬化時間が早く常温(25℃)で5~8粉程度で硬くなり始め、約30分で実用強度に達します。
用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。
各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど
主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど
仕様2液混合型
トラスコ品番243-8861
色主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明
質量(g)254
比重主剤:1.17/硬化剤:1.15
可使時間(分)5(at25℃)
硬化時間(分)30(at25℃)
容量混合比100:100
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄)
粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.2L
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
エポキシ系接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。