エポキシ系接着剤 :「レイタンス処理剤」の検索結果
キッスコンは合成樹脂を主成分としたエマルジョンタイプのコンクリート用打継処理剤です。連続打継の際、先打ちコンクリート打設後に塗布することで表面に被膜を形成する為、ノロによる影響を防ぎ、洗浄、脆弱部の除去(レイタンス処理)を必要としません。新旧打継時においても効果を発揮します。
新旧打継でも使用可能。旧コンクリート表面の洗浄、脆弱部の除去を行うことにより、使用が可能です。
製品に着色している為、均一に塗布されているか目視にて確認できます。又、硬化後には透明となり、その他構造物を汚す心配はありません。
連続打継でのレイタンス処理が不要。打継打設前に行う洗浄、脆弱部の除去を行う必要がありません。
施工作業が容易。動力式または手動式スプレーでの塗布が可能です。
原液のまま使用する事が出来ますので、作業場所で希釈する必要はありません。
主な用途コンクリート
指触乾燥時間(分)60以下
外観白色乳液
固形分22±3%
粘度(mPa・s)20以下
希釈原液で使用
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)100(1箱あたり)
標準塗布量(g/m2)150
1組(15kg)
¥14,980
税込¥16,478
21日以内出荷
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
エポキシ系接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。