1液タイプ :「エポキシ系接着剤」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
成分変成シリコーン樹脂・エポキシ樹脂 グレイ タイプペースト状 使用温度範囲(℃)-30~80℃ 比重1.40±0.10 標準使用量8.4m/本(口径7mm) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合プライマーボンドシールプライマー#7 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(333mL)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1液常温硬化 作業性良好 弾力性 耐熱性 耐水性 省ゴミ対策品
用途内外装タイルの接着 石材の接着 各種内外装パネルの接着 成分エポキシ・変成シリコーン樹脂系 タイプ着色ペースト状 等級JIS F☆☆☆☆認定品/JAIA 4VOC基準適合 粘度範囲(mPa・s)500~1000 JIS規格A5548、A5557 比重1.48 改正建築基準法(JIS対応)JIS A5548、A5557 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1ケース(2kg×9本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『エポキシ系接着剤』には他にこんなカテゴリがあります