高強度 :「ネジ 止め 剤」の検索結果
関連キーワード
「特性」から絞り込む
耐熱・難燃(1)
本品は嫌気性で230℃までの高温箇所に使用できる永久固定型のネジの緩み止め剤です。出荷後、分解整備を必要としない機器にご使用ください。ネジの接合部からの漏れも防ぐことが出来ます。
使用温度範囲(℃)-50~230
粘度9500cps
可使時間(分)30
完全硬化時間24時間(20℃)
危険等級Ⅲ
色調赤
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
関連資料(0.1MB)
危険物の性状水溶性
1本(10mL)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ねじ緩み止め の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。