中強度 :「緑色」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ用・中強度・超速硬化・緑透明色の商品です。
トラスコ品番552-9788 緑色透明 種類中強度 容量(g)50 主成分メタクリル酸エステル 粘度(mPa・s)90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

ねじ用・中強度・低粘度・浸透性良好・緑色の商品です。
トラスコ品番552-9843 タイプ嫌気性封着剤 容量(g)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

トラスコ品番817-9662 使用可能温度範囲-40~150℃ 粘度(mPa・s)18 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,898 税込4,288
当日出荷

低粘度、ぬれ性良好タイプです。低~中強度タイプです。可塑剤、アゾ染料を含みません。
用途浸透性を必要とするネジ部、嵌合部、巣穴の接着及びシール トラスコ品番698-7703 種類中強度 使用温度範囲(℃)-40~150 容量(g)250 危険物の類別非危険物
1缶
139,800 税込153,780
3日以内出荷

『ねじ緩み止め』には他にこんなカテゴリがあります