低強度 :「接着剤 硬化剤」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
嫌気性封着材。空気に触れている間は硬化せず、金属部品等の締結部に入ると急速に硬化し、ネジ等緩み防止及びシールをします。
用途フレアナット、ボルトナットの緩み止め、シールに
仕様【硬化速度・実用強度までの時間】1~2時間、【硬化速度・最終強度までの時間】24時間
エスコ品番EA933B-1
色青
タイプ低接着・中粘度
使用温度範囲(℃)-40~150
破壊トルク(Nm)【2時間後】Fe:6、【24時間後】Fe:14.5、SUS304:4.6、真鍮:7.2:、Al:6.2
比重1.05
粘度650(mpq・s±20%・25℃の場合)
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
ねじ緩み止め の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。