低強度 :「ねじ の ゆるみ 止め」の検索結果
金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。
ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。
ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。
また、ネジ部の腐食防止にも有効です。
用途取り外しが容易な低強度タイプ。ボルト、ナット小ねじに。
タイプ低強度タイプ
耐熱温度(℃)150
粘度1000~2000cps
剪断強度(kg/cm2)40~70
セットタイム(分)20
危険等級Ⅲ
色調紫
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1箱(30mL×5本)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ねじ緩み止め の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。