低強度 :「ねじ の ゆるみ 止め」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。濃緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。 トラスコ品番552-9806 濃緑 使用温度範囲(℃)-40~80 容量(kg)1 主成分酢酸ビニル樹脂 粘度(mPa・s)630 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶
16,980 税込18,678
5日以内出荷

塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。赤色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。 トラスコ品番522-6334 使用温度範囲(℃)-40~80 容量(kg)1 主成分酢酸ビニル樹脂 粘度(mPa・s)270 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本
14,980 税込16,478
欠品中

塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。 トラスコ品番553-1395 使用温度範囲(℃)-40~80 容量(kg)1 主成分酢酸ビニル樹脂 粘度(mPa・s)25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶
7,898 税込8,688
5日以内出荷

合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK 使用温度範囲(℃)-20~80 比重0.88 引火点(℃)9 体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010 不揮発分31% 反応形態溶剤揮散 成分酢酸ビニル樹脂系 タイプ取りはずし可能 粘度(mPa・s[cP])350 危険等級 強度低強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1缶(200g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮、在庫管理の合理化がおこなえます。
用途比較的径の小さなボルト・ビスの固定。 破壊トルク/脱出トルク(Nm)4.9~6.8/4.9~6.8 固着時間(分)60~120 仕様低強度タイプ(取り外し可能) 質量(g)66 容量(g)50 主成分合成樹脂 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ用・低強度・低粘度・青色の商品です。
トラスコ品番552-9871 種類低強度 容量(g)250 主成分メタクリル酸エステル 粘度(mPa・s)150 危険物の類別非危険物
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ねじ用・低強度・速硬化・青色の商品です。
トラスコ品番552-9872 種類低強度 容量(g)250 主成分メタクリル酸エステル 粘度(mPa・s)150 危険物の類別非危険物
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

スリーボンド嫌気性封着剤 1386D
遅硬化タイプです。潤滑性を有します。耐薬品(エンジンオイル・冷却液)シール性が良好です。
用途ウェルチプラグ、接着およびシールに。 トラスコ品番687-6855 容量(kg)1 主成分メタクリル酸エステル 粘度(mPa・s)2000 危険物の類別非危険物
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

ねじ用・低強度・速硬化・青色の商品です。
トラスコ品番552-9770 種類低強度 容量(g)250 主成分メタクリル酸エステル 粘度(mPa・s)650 危険物の類別非危険物
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

取り外し性良好です。DOPフリー品です。
用途取り外しが必要なねじ部のシール接着 トラスコ品番813-0552 使用可能温度範囲-40~150℃ 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本(250g)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

トラスコ品番817-9664 使用可能温度範囲-40~150℃ 粘度(mPa・s)650 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

トラスコ品番813-0551 種類低粘度 使用温度範囲(℃)-40~150 液色 破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.7 主成分合成樹脂 粘度(mPa・s)150 危険等級 固着時間(分)120 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
欠品中

スリーボンド嫌気性封着剤
低強度です。低粘度です。
容量(g)50 トラスコ品番813-0519 使用温度範囲(℃)-40~120 液色 粘度(mPa・s[cP])125[125] 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0467L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
4,398 税込4,838
欠品中

トラスコ品番817-9671 使用可能温度範囲-40~150℃ 粘度(mPa・s)2000 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本(250g)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

トラスコ品番817-9670 使用可能温度範囲-40~150℃ 粘度(mPa・s)2000 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
欠品中

『ねじ緩み止め』には他にこんなカテゴリがあります