29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性」から絞り込む
はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用できます。円筒部品のはめ合い用接着剤で、特に接着表面に部分的な汚れが残っている箇所の接着に適しています。
用途ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途油面 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中強度はめ合い固定用です 軸受、ブッシュ、スリーブ、シールなどの回転時の磨耗腐食を防ぐために隙間ばめ、圧入、あるいは焼きばめで使用します 耐薬品性に優れています 取り外し可能
用途はめあい用 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 粘度(mPa・s[cP])400~800(チキソ) 適合すきま(mm)0.2以下 主成分嫌気性樹脂 剪断強度(N/mm2)≧6.5 危険等級 固着時間(分)40 強度中強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はめ合い用高強度標準品。 小型モーターのロータ/シャフト、ベアリングなどの固定に適す
用途はめあい用、高強度用 粘度(mPa・s[cP])100~150 剪断強度(N/mm2)≧15 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 適合すきま(mm)0.13以下 主成分嫌気性樹脂 危険等級 固着時間(分)25 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度耐熱用はめ合い部品固定用です プーリー、ギヤー、スプロケット、スリーブ、ピン、ブッシュ、カップリング、留め具の固定に最適です 230℃×1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持
用途はめあい用、耐熱用 使用温度範囲(℃)-55~230 液色 粘度(mPa・s[cP])5000~12000 適合すきま(mm)0.25以下 主成分嫌気性樹脂 剪断強度(N/mm2)≧17.2 危険等級 固着時間(分)10 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックタイト嫌気性接着剤はネジや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します。一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。
用途はめあい用 仕様耐熱・耐薬品性 使用温度範囲(℃)-55~175 液色 剪断強度(N/mm2)22 粘度(mPa・s)450~750 危険等級 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磨耗した軸、ハウジング、カップリング、キー溝、スプラインの補修用接着剤です。ハウジング内で軸受が回転するのを防止します。硬化後は、油、切削油当の耐油性に優れています
用途はめあい用、磨耗部品の補修用 粘度(mPa・s[cP])150000~350000(チキソ) 使用温度範囲(℃)-55~150 液色銀灰色 適合すきま(mm)0.5以下 主成分嫌気性樹脂 剪断強度(N/mm2)≧17.2 危険等級 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はめ合い用最高強度品です。
用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。 仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 トラスコ品番445-2046 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 容量(g)10 粘度(mPa・s[cP])2000~3000 粘度範囲(mPa・s)2000~3000 適合すきま(mm)0.25以下 主成分嫌気性 剪断強度(N/mm2)≧25 危険等級 固着時間(分)25 強度最高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(10mL)
999 税込1,099
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITEはめ合い用接着剤620
はめ合い用高強度耐熱品(230℃)です。1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持します。高温下にさらされるスリーブランナー、ブッシュなどの固定に適します。
タイプ耐熱用 使用温度範囲(℃)-55~230 分類嫌気性 剪断強度(N/mm2)(圧縮)≧17.2 粘度(mPa・s)5000~12000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマー7471、7649 主なワーク3次元形状
1本(250mL)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITEはめ合い用接着剤675(RC-75)
はめ合い接着汎用品です。接着隙間0.125mm以下の隙間に適します。MIL-R-46082B認可
タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-55~150 分類嫌気性 粘度(mPa・s)100~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマー7471、7649 主なワーク3次元形状
1本(250mL)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 680 NEW
RoHS
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×10本)
149,800 税込164,780
9日以内出荷

使用温度範囲(℃)-55~180 液色 主成分合成樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 トラスコ品番445-2054 タイプ耐熱・耐薬品性 使用温度範囲(℃)-55~175 液色 容量(g)10 適合すきま(mm)0.15以下 主成分合成樹脂 剪断強度(N/mm2)≧25 粘度(mPa・s)400~600 危険等級 固着時間(分)10 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(10mL)
989 税込1,088
当日出荷

仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 容量(g)10 適合すきま(mm)0.13以下 主成分合成樹脂 剪断強度(N/mm2)≧15 粘度(mPa・s)100~150 危険等級 固着時間(分)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITEはめ合い用接着剤649
はめ合い用高強度耐熱品(175℃)です。耐熱ベアリング、高温ねじ部の固定・シールに適し、また耐薬品性も優れています。低臭気タイプです。
タイプ耐熱用 使用温度範囲(℃)-55~175 分類嫌気性 剪断強度(N/mm2)(圧縮)≧15 粘度(mPa・s)400~600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマー7471、7649 主なワーク3次元形状
1箱(10本×250mL)
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITEはめ合い用接着剤638UV(190005)
638(はめ合い用最高強度)の紫外線硬化付加タイプです。
タイプ最高強度 使用温度範囲(℃)-55~150 分類嫌気性 剪断強度(N/mm2)(圧縮)≧25 粘度(mPa・s)2000~3000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマー7471、7649 主なワーク3次元形状
1箱(250mL×10本)
179,800 税込197,780
13日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)
RoHS
トラスコ品番114-4368 容量(mL)250 質量(g)293 使用温度範囲(℃)-55~180 液色 主成分合成樹脂 粘度(mPa・s)2000~3000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.03mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い固定剤
●ワン型プラグ用シール用●チキソ性を有するため、塗布後のタレ落ちなし
用途●ワン型プラグシール用 トラスコ品番199-5911 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00013L 危険物の性状非水溶性
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤
容量(mL)250 質量(g)320 使用温度範囲(℃)-55~175 液色 粘度(mPa・s)450~750 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途高強度(はめ合い用)最高強度モーターのシャフト/ローター、ギア、プーリースリーブ、ブッシュのすき間ばめによる永久固定に適します。 主なワーク3次元形状
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用 環境対応製品 6300
環境対応の嫌気性はめ合い用接着剤です。
用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定。はめ合い用。 その他【チキソ性】無し【推奨硬化促進剤】SF7240 / SF7649 トラスコ品番698-3810 種別高強度(取り外し不可) タイプはめ合い 固定 使用温度範囲(℃)-55~175 主成分合成樹脂 剪断強度(N/mm2)15 取り外し性不可 粘度(mPa・s)350 危険物の類別非危険物 蛍光性
1本(50mL)
6,198 税込6,818
当日出荷

はめ合い用高強度製品で、多少の油面でも使用可能です。
用途ローラーベアリングの固定 オイルが染みこんだハウジBBグへのブッシュ固定など。 その他【推奨硬化促進剤】SF7649 トラスコ品番128-5984 材質アクリル樹脂 容量(mL)10 使用温度範囲(℃)150 液色 容量(g)10 粘度(mPa・s)100-150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト はめ合い固定剤 210(LOー210)250ml
高強度のロックとシール。 加熱によりはみ出し部も硬化。
用途亜鉛クロメート、黄銅などのネジの固定、嵌め合いに最適 仕様嫌気性 トラスコ品番814-8147 材質アクリル樹脂 赤(こはく) 容量(mL)250 質量(g)275 使用温度範囲(℃)-55~100 粘度(mPa・s[cP])8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマー【推奨】7649、7471 主なワーク3次元形状
1箱(10個)
289,800 税込318,780
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い固定剤 601UV(190875)
嫌気性接着剤(601)の紫外線硬化付加タイプ
用途601UVは、円筒部品の嵌め合い用接着剤で、特に低粘度が要求される箇所に適しています。この製品は、金属接合部間の隙間に入り、空気が遮断されると硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。また、少量のはみ出し部であれば、高照度で短波長の紫外線を照射することにより、空気に触れている部分でさえも硬化させることが出来ます。 トラスコ品番412-9416 容量(mL)250 液色 使用温度(℃)-55~150 対応推奨硬化促進剤 7649/7471 主成分合成樹脂 粘度(mPa・s)100~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性
1箱(250mL×10本)
219,800 税込241,780
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い固定剤 662
LOCTITE662は、金属用はめ合い用接着剤です。
用途ギアの固定、ギアボックスシャフトのスプロケット、モーターのシャフトとローターの固定などに使用できます。 トラスコ品番682-8395 アンバー(琥珀) 容量(mL)1000 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s)1750.0 - 3250.0 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005L 危険物の性状非水溶性
1本
57,980 税込63,778
5日以内出荷

はめ合い用嫌気性接着剤
用途高強度 。スローキュア トラスコ品番412-9412 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性
1箱(250mL×10本)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)962B ワン型プラグ用
嫌気性接着剤、塗布後のタレ落ち無く確実にシール可能です。ワン型プラグ用シールだけでなく、抜け防止が必要な高い強度のシールアプリケーションに対して使用ができます。
用途金属はめあい形状の固定とシーリング トラスコ品番555-7969 材質アクリル樹脂 使用温度(℃)-55~150 対応推奨プライマー 7649/7471 粘度1400~3500チキソ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 危険物の性状非水溶性
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷

はめ合い用嫌気性接着剤。耐熱タイプ
用途はめ合い用高強度耐熱品、耐熱ベアリング、高温ネジ部の固定、シールに適し、耐薬品性もあります。低臭気タイプ トラスコ品番412-9418 容量(mL)50 使用温度範囲(℃)-55~175 液色 対応推奨硬化促進剤 7649/7471 主成分アクリル樹脂 粘度(mPa・s)400~600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000125mL 特性耐熱、耐薬品 危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×10本)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

嫌気性嵌め合い用接着剤 。低粘度。ANSI/NSF Standard 61 認証 (+82 ℃を超えないこと)。金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化。表面の僅かな油汚れに耐える。高温での性能と耐油性を提供。頑丈な硬化性能
用途ギアの固定。ギアボックスシャフトのスプロケット。モーターのシャフトとローターの固定など トラスコ品番612-3877 容量(mL)250 使用温度範囲(℃)-55~200 対応推奨硬化促進剤 7649 粘度低粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000397mL 特性耐油 危険物の性状非水溶性
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)63850mlはめ合い用アップグレード
はめ合いゆるみ止め剤では最高強度製品で、アップグレード製品です。
用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定。はめ合い用。 仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 材質主成分:合成樹脂 容量(mL)50 質量(g)80 使用温度範囲(℃)-55~180 液色 粘度(mPa・s)2000~3000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1箱(10本)
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)962T ワン型プラグ用 高強度
1液タイプ嫌気性接着剤。高強度
用途ワン型プラグ用シールだけでなく、 抜け防止が必要な他の高い強度のシールのアプリケーションに対しても使用できます。.主なアプリケーションは金属嵌め合い形状の固定とシーリングです。(例:エンジンブロック部のワン型プラグ、ウオーターポンプシール及びハブとシャフト アッセンブリー)LOCTITER 962Tは、チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。 トラスコ品番555-7972 材質アクリル樹脂 容量(mL)1000 液色 使用温度(℃)-55~150 対応推奨硬化促進剤 7649/7471 粘度(mPa・s)1400~3500チキソ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 危険物の性状非水溶性
1本
59,980 税込65,978
16日以内出荷

『ねじ緩み止め』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング