水性タイプのすきま補修材です。硬化(内部まで乾燥した状態)後は透明ですので、周りの意匠に影響なく補修できます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、耐候性・柔軟性に優れます。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル・コンクリート・モルタル・レンガなどの壁や目地、木製品、洗面台、便器などのすきま補修に。
成分アクリル樹脂、ウレタン樹脂、無機充てん材、水
質量(g)117
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×100×30
塗り面積(m2)10(※3mm幅で3mm深さのひび割れを補修のとき)
硬化時間(時間)夏期:4・冬期:6
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性・柔軟性
1個
¥548
税込¥603
当日出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。