浴室/台所用 :「ドア用」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明なので補修箇所が目立ちにくいです。 曲面や凸凹面にもよくなじみます。 優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。 片面粘着テープ付きです。 浴槽のフタ修理にもつかえます。 耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。 サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)2 成分アクリル樹脂系 透明 タイプ片面粘着テープ 使用温度範囲-20~80℃ 危険物の類別非危険物
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コニシE380
接着性:湿潤面はもちろん水中でも接着性に優れます。 耐久性:機械的強度に加え、薬品や水に対する耐久性に優れます。 低収縮:硬化後の収縮がほとんどなく充てん効果に優れます。 作業性:パテ状のため水中での施工性に優れます。
硬化時間【初期硬化】20℃:約12時間/【完全硬化】10℃:14日、15℃:10日、20℃:7日、30℃:3日 成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン 主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン 可使時間(分)50±10分(20℃、1kg) 外観灰白色パテ状、暗緑色パテ状、灰色パテ状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 混合比主剤:硬化剤= 1:1(質量比)
1セット(6kg)
14,980 税込16,478
5日以内出荷